曜日別特売

直動精密レギュレータ ARPシリーズ

直動精密レギュレータ ARPシリーズ - SMC

・設定感度0.2%F.S.以内。
・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比)
・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。

ボディサイズ30内容量1個
139件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50825083ARP30-02-1RY(-) 圧力計なしブリードタイプ(02) 1/4(R)右→左(-) Rc
8,470
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825092ARP30-02-3(-) 圧力計なしブリードタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
8,470
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825101ARP30-02-3RY(-) 圧力計なしブリードタイプ(02) 1/4(R)右→左(-) Rc
8,470
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825117ARP30-02B-1(-) 圧力計なしブリードタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
8,690
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
50825126ARP30-02B-1Y(-) 圧力計なしブリードタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
8,690
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825135ARP30-02B-3(-) 圧力計なしブリードタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
8,690
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
50825144ARP30-02B-3R(-) 圧力計なしブリードタイプ(02) 1/4(R)右→左(-) Rc
8,690
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825153ARP30-02BE1-1(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しブリードタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
17,820
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825162ARP30-02BE1-1Y(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しブリードタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
17,820
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825171ARP30-02BE1-3(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しブリードタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
17,820
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825187ARP30-02BE1-3RY(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しブリードタイプ(02) 1/4(R)右→左(-) Rc
17,820
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825196ARP30-02BE1-3Y(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しブリードタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
17,820
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825205ARP30-02BE1-3YZA(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しブリードタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
17,820
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825214ARP30-02BE-1R(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ブリードタイプ(02) 1/4(R)右→左(-) Rc
10,230
8,798
9,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825223ARP30-02BE-1RY(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ブリードタイプ(02) 1/4(R)右→左(-) Rc
10,230
9,298
10,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825232ARP30-02BE-1Y(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ブリードタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
10,230
9,298
10,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825241ARP30-02BE1-Y(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しブリードタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
17,820
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825257ARP30-02BE1-ZA(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しブリードタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
17,820
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825266ARP30-02BE2-1(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しブリードタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
17,820
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825275ARP30-02BE2-1ZA(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しブリードタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
17,820
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825284ARP30-02BE2-3(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しブリードタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
17,820
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825293ARP30-02BE2-R(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しブリードタイプ(02) 1/4(R)右→左(-) Rc
17,820
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825302ARP30-02BE2-Y(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しブリードタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
17,820
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825311ARP30-02BE3(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しブリードタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
17,820
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825327ARP30-02BE-3R(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ブリードタイプ(02) 1/4(R)右→左(-) Rc
10,230
9,298
10,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825336ARP30-02BE-3Y(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ブリードタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
10,230
9,298
10,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825345ARP30-02BE-R(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ブリードタイプ(02) 1/4(R)右→左(-) Rc
10,230
9,298
10,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825354ARP30-02BE-Y(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ブリードタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
10,230
9,298
10,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825363ARP30-02BG-1R(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ブリードタイプ(02) 1/4(R)右→左(-) Rc
10,230
9,298
10,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825372ARP30-02BG-1Y(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ブリードタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
10,230
9,298
10,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825381ARP30-02BG-3Y(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ブリードタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
10,230
9,298
10,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825397ARP30-02BG-RY(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ブリードタイプ(02) 1/4(R)右→左(-) Rc
10,230
9,298
10,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825406ARP30-02E1(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しブリードタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
17,600
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825415ARP30-02E-1(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ブリードタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825424ARP30-02E1-3R(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しブリードタイプ(02) 1/4(R)右→左(-) Rc
17,600
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825433ARP30-02E1-3Y(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しブリードタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
17,600
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825442ARP30-02E1H-ブリードタイプRc1/4左→右Rc
17,600
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825451ARP30-02E-1R(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ブリードタイプ(02) 1/4(R)右→左(-) Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825467ARP30-02E1-Y(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しブリードタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
17,600
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825476ARP30-02E2(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しブリードタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
17,600
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825485ARP30-02E3(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しブリードタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
17,600
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825494ARP30-02E-3(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ブリードタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825503ARP30-02E4(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出しブリードタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
17,600
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825512ARP30-02E4H(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出しブリードタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
17,600
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825521ARP30-02EH(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ブリードタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825537ARP30-02EH-1RY(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ブリードタイプ(02) 1/4(R)右→左(-) Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825546ARP30-02EH-1Y(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ブリードタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825555ARP30-02EH-Y(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ブリードタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825564ARP30-02E-R(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ブリードタイプ(02) 1/4(R)右→左(-) Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
50825573ARP30-02E-Y(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ブリードタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする