曜日別特売

直動精密レギュレータ ARPシリーズ

直動精密レギュレータ ARPシリーズ - SMC

・設定感度0.2%F.S.以内。
・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比)
・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。

ボディサイズ40排気機構ブリードタイプ内容量1個
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
ねじの種類
ハンドル
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50827551ARP40-02-1(02) 1/4(1) 0.005~0.2(-) Rc(-)下向き(-)左→右
11,330
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827567ARP40-02B(02) 1/4(-) 0.005~0.4(-) Rc(-)下向き(-)左→右
11,610
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827576ARP40-02B-1(02) 1/4(1) 0.005~0.2(-) Rc(-)下向き(-)左→右
11,610
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827585ARP40-02BE-1(02) 1/4(1) 0.005~0.2(-) Rc(-)下向き(-)左→右
13,150
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827594ARP40-02BE-R(02) 1/4(-) 0.005~0.4(-) Rc(-)下向き(R)右→左
13,150
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827603ARP40-02BG-1Y(02) 1/4(1) 0.005~0.2(-) Rc(Y)上向き(-)左→右
13,150
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827612ARP40-02BG-3(02) 1/4(3) 0.008~0.6(-) Rc(-)下向き(-)左→右
13,150
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827621ARP40-02BG-3R(02) 1/4(3) 0.008~0.6(-) Rc(-)下向き(R)右→左
13,150
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827637ARP40-02BG-R(02) 1/4(-) 0.005~0.4(-) Rc(-)下向き(R)右→左
13,150
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827646ARP40-02BG-Y(02) 1/4(-) 0.005~0.4(-) Rc(Y)上向き(-)左→右
13,150
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827655ARP40-02E(02) 1/4(-) 0.005~0.4(-) Rc(-)下向き(-)左→右
12,870
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827664ARP40-02E-R(02) 1/4(-) 0.005~0.4(-) Rc(-)下向き(R)右→左
12,870
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827673ARP40-02G(02) 1/4(-) 0.005~0.4(-) Rc(-)下向き(-)左→右
12,870
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827682ARP40-02G-1(02) 1/4(1) 0.005~0.2(-) Rc(-)下向き(-)左→右
12,870
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827691ARP40-02G-3(02) 1/4(3) 0.008~0.6(-) Rc(-)下向き(-)左→右
12,870
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827707ARP40-02GH-1(02) 1/4(1) 0.005~0.2(-) Rc(-)下向き(-)左→右
12,870
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827716ARP40-02H-3(02) 1/4(3) 0.008~0.6(-) Rc(-)下向き(-)左→右
11,330
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827725ARP40-03-1(03) 3/8(1) 0.005~0.2(-) Rc(-)下向き(-)左→右
11,330
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827734ARP40-03-3(03) 3/8(3) 0.008~0.6(-) Rc(-)下向き(-)左→右
11,330
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827743ARP40-03B(03) 3/8(-) 0.005~0.4(-) Rc(-)下向き(-)左→右
11,610
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827752ARP40-03BE1(03) 3/8(-) 0.005~0.4(-) Rc(-)下向き(-)左→右
20,740
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827761ARP40-03BE1-YZA(03) 3/8(-) 0.005~0.4(-) Rc(Y)上向き(-)左→右
20,740
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827777ARP40-03BE3(03) 3/8(-) 0.005~0.4(-) Rc(-)下向き(-)左→右
20,740
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827786ARP40-03BE-3(03) 3/8(3) 0.008~0.6(-) Rc(-)下向き(-)左→右
13,150
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827795ARP40-03BE-3RY(03) 3/8(3) 0.008~0.6(-) Rc(Y)上向き(R)右→左
13,150
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827804ARP40-03BG-1Y(03) 3/8(1) 0.005~0.2(-) Rc(Y)上向き(-)左→右
13,150
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827813ARP40-03BG-3(03) 3/8(3) 0.008~0.6(-) Rc(-)下向き(-)左→右
13,150
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827822ARP40-03BG-3R(03) 3/8(3) 0.008~0.6(-) Rc(-)下向き(R)右→左
13,150
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827831ARP40-03BG-3RY(03) 3/8(3) 0.008~0.6(-) Rc(Y)上向き(R)右→左
13,150
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827847ARP40-03E(03) 3/8(-) 0.005~0.4(-) Rc(-)下向き(-)左→右
12,870
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827856ARP40-03E1(03) 3/8(-) 0.005~0.4(-) Rc(-)下向き(-)左→右
20,460
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827865ARP40-03G(03) 3/8(-) 0.005~0.4(-) Rc(-)下向き(-)左→右
12,870
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827874ARP40-03G-1(03) 3/8(1) 0.005~0.2(-) Rc(-)下向き(-)左→右
12,870
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827883ARP40-03G-3(03) 3/8(3) 0.008~0.6(-) Rc(-)下向き(-)左→右
12,870
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827892ARP40-03GH-3(03) 3/8(3) 0.008~0.6(-) Rc(-)下向き(-)左→右
12,870
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827901ARP40-03H(03) 3/8(-) 0.005~0.4(-) Rc(-)下向き(-)左→右
11,330
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827917ARP40-03H-1(03) 3/8(1) 0.005~0.2(-) Rc(-)下向き(-)左→右
11,330
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827926ARP40-03H-3(03) 3/8(3) 0.008~0.6(-) Rc(-)下向き(-)左→右
11,330
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827935ARP40-03-Y(03) 3/8(-) 0.005~0.4(-) Rc(Y)上向き(-)左→右
11,330
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827944ARP40-04-1(04) 1/2(1) 0.005~0.2(-) Rc(-)下向き(-)左→右
11,330
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827953ARP40-04B(04) 1/2(-) 0.005~0.4(-) Rc(-)下向き(-)左→右
11,610
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827962ARP40-04B-1(04) 1/2(1) 0.005~0.2(-) Rc(-)下向き(-)左→右
11,610
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827971ARP40-04B-3(04) 1/2(3) 0.008~0.6(-) Rc(-)下向き(-)左→右
11,610
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827987ARP40-04B-3R(04) 1/2(3) 0.008~0.6(-) Rc(-)下向き(R)右→左
11,610
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
50827996ARP40-04BE-1(04) 1/2(1) 0.005~0.2(-) Rc(-)下向き(-)左→右
13,150
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
50828005ARP40-04BE1-3(04) 1/2(3) 0.008~0.6(-) Rc(-)下向き(-)左→右
20,740
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
50828014ARP40-04BE1-RY(04) 1/2(-) 0.005~0.4(-) Rc(Y)上向き(R)右→左
20,740
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
50828023ARP40-04BE1-Y(04) 1/2(-) 0.005~0.4(-) Rc(Y)上向き(-)左→右
20,740
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
50828032ARP40-04BE2(04) 1/2(-) 0.005~0.4(-) Rc(-)下向き(-)左→右
20,740
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
50828041ARP40-04BE-3(04) 1/2(3) 0.008~0.6(-) Rc(-)下向き(-)左→右
13,150
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする