曜日別特売

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3301F

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3301F - SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3301F - SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3301F - SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3301F - SMC

・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・ハンドルの大型化
・チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)

内容量1個
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
制御方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50838785AS3301F-02-06-J-
1,790
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
50838794AS3301F-02-06S-J-
1,820
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
50838803AS3301F-02-06-X214-J-
1,940
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
50838812AS3301F-02-08-J-
1,790
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
50838821AS3301F-02-08S-J-
1,820
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
50838837AS3301F-02-08S-X214-J-
1,970
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
50838846AS3301F-02-08S-X21-J-
2,340
2,198
2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
50838855AS3301F-02-08-X214-J-
1,940
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
50838864AS3301F-02-09S-
1,820
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
50838873AS3301F-02-10-J-
1,790
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
50838882AS3301F-02-10S-J-
1,820
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
50838891AS3301F-02-11N-
1,890
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
50838907AS3301F-02-12-J-
2,020
1,898
2,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
50838916AS3301F-02-12S-J-
2,050
1,898
2,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
50838925AS3301F-02-12S-X21-J-
2,590
2,398
2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
50838934AS3301F-03-06-J-
1,870
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
50838943AS3301F-03-06N-J-
1,970
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
50838952AS3301F-03-06S-J-
1,900
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50838961AS3301F-03-06SN-J-
2,000
1,898
2,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
50838977AS3301F-03-06S-X214-J-
2,060
1,898
2,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
50838986AS3301F-03-06-X12-J-
2,010
1,898
2,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
50838995AS3301F-03-07S-J-
1,900
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
50839004AS3301F-03-08-J-
1,870
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
50839013AS3301F-03-08N-J-
1,970
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
50839022AS3301F-03-08S-J-
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50839031AS3301F-03-08SN-J-
2,000
1,898
2,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
50839047AS3301F-03-08S-X214-J-
2,060
1,898
2,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
50839056AS3301F-03-08-X12-J-
2,010
1,898
2,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
50839065AS3301F-03-08-X21-J-
2,410
2,198
2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
50839074AS3301F-03-09S-J-
1,900
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
50839083AS3301F-03-09S-X21-J-
2,440
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
50839092AS3301F-03-09-X21-J-
2,410
2,198
2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
50839101AS3301F-03-10-J-
1,870
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
50839117AS3301F-03-10N-J-
1,970
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
50839126AS3301F-03-10S-J-
1,900
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50839144AS3301F-03-10S-X214-J-
2,060
1,898
2,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
50839153AS3301F-03-11N-
1,970
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
50839162AS3301F-03-11S-J-
1,900
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
50839171AS3301F-03-11SN-
2,000
1,898
2,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
50839187AS3301F-03-12-J-
2,020
1,898
2,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
50839196AS3301F-03-12N-J-
2,120
1,898
2,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
50839205AS3301F-03-12S-J-
2,050
1,898
2,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
50839214AS3301F-03-12SN-J-
2,150
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
50839223AS3301FG-02-06-J(0)メータアウト
3,100
2,798
3,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
50839232AS3301FG-02-06S-J(0)メータアウト
3,130
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
50839241AS3301FG-02-08S-J(0)メータアウト
3,130
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
50839257AS3301FG-02-10S-J(0)メータアウト
3,240
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
50839266AS3301FG-02-12S-J(0)メータアウト
3,240
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
50839275AS3301FG-03-06S-J(0)メータアウト
3,470
3,198
3,518(税込)
18日以内出荷
返品不可
50839284AS3301FG-03-08-J(0)メータアウト
3,440
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする