曜日別特売
CBG1TN32-125Z1-RL CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ SMC 82915458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダCBG1TN32-125Z1-RL

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82915458
品番
CBG1TN32-125Z1-RL
参考基準価格(税別)¥11,780販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
クッション
ラバークッション
ジャバラ
ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石なし
シリンダストローク(mm)
125
ロックの位置
ロッド側ロック付
マニュアル解除の形式
ロックタイプ
オートスイッチ有無
オートスイッチなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする