薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B40

薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B40 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B40 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B40 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B40 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B40 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B40 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B40 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B40 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全205種類を絞り込む
ストローク(mm)
205種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51378433CDBQ2B40-100DC-HL-A93L100
24,700
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378442CDBQ2B40-100DC-HL-M9NVL100
27,780
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378451CDBQ2B40-100DC-HN-M9B100
25,690
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378467CDBQ2B40-100DC-HN-M9BL100
26,350
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378476CDBQ2B40-100DC-HN-M9BV4100
33,060
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378485CDBQ2B40-100DC-HN-M9BWL100
26,900
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378494CDBQ2B40-100DC-HN-M9BWVL100
27,560
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378503CDBQ2B40-100DCM-HL-A73100
25,300
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378512CDBQ2B40-100DCM-HL-A93100
24,420
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378521CDBQ2B40-100DCM-HL-M9B100
26,620
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378537CDBQ2B40-100DCM-HL-M9BL3100
30,420
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378546CDBQ2B40-100DCM-HN-A93L100
24,530
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378555CDBQ2B40-100DCM-HN-F7BASBPC100
35,530
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378564CDBQ2B40-100DCM-HN-F7BVL100
27,610
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378573CDBQ2B40-100DCM-HN-M9B100
26,070
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378582CDBQ2B40-100DCM-HN-M9BVLS100
24,040
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378591CDBQ2B40-100DCM-HN-M9BW100
26,620
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378607CDBQ2B40-100DCM-HN-M9BWVLS100
24,200
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378616CDBQ2B40-100DCM-HN-M9BZ100
27,500
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378625CDBQ2B40-100DCM-HN-M9NL100
26,950
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378634CDBQ2B40-100DCM-HN-M9NV100
26,950
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378643CDBQ2B40-100DCM-RN-A72HL100
25,410
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378652CDBQ2B40-100DCM-RN-A73L100
25,410
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378661CDBQ2B40-100DCM-RN-A93VS100
22,500
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378677CDBQ2B40-100DC-RN-M9B100
25,690
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378686CDBQ2B40-100DC-RN-M9BW100
26,240
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378695CDBQ2B40-10DC-HL-A93L10
21,070
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378704CDBQ2B40-10DC-HL-A93LS10
19,030
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378713CDBQ2B40-10DC-HL-A93VL10
21,730
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378722CDBQ2B40-10DC-HL-M9BLS10
20,130
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378731CDBQ2B40-10DC-HL-M9BVL10
24,150
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378747CDBQ2B40-10DC-HN-A93V10
20,520
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378765CDBQ2B40-10DC-HN-M9BS10
19,250
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378774CDBQ2B40-10DC-HN-M9BW10
22,610
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378783CDBQ2B40-10DC-HN-M9N10
22,280
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378792CDBQ2B40-10DC-HN-M9NWLS10
19,860
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378801CDBQ2B40-10DCM-HL-M9BWLS10
20,790
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378817CDBQ2B40-10DCM-RL-M9BL10
23,650
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378826CDBQ2B40-10DCM-RN-M9BVL10
23,980
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378835CDBQ2B40-10DC-RL10
17,000
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378844CDBQ2B40-10DC-RL-M9B10
22,610
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378853CDBQ2B40-10DC-RL-M9BAVLS10
21,560
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378862CDBQ2B40-10DC-RN10
16,450
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378871CDBQ2B40-10DC-RN-M9N10
22,280
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378887CDBQ2B40-10DC-RN-M9NWVL10
23,930
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378896CDBQ2B40-15DC-HN-M9BV15
23,100
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378905CDBQ2B40-15DC-HN-M9BVL15
23,760
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378914CDBQ2B40-15DC-HN-M9BWL15
23,430
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378923CDBQ2B40-15DC-HN-M9BWVL15
24,090
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51378932CDBQ2B40-15DC-HN-M9NV15
23,100
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする