曜日別特売

薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B80

薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B80 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B80 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B80 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B80 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B80 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B80 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B80 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B80 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全60種類を絞り込む
ストローク(mm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51384121CDBQ2B80-10DC-RN10
37,900
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384137CDBQ2B80-15DCM-HN15
38,940
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384146CDBQ2B80-15DCM-HN-M9BL15
45,210
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384155CDBQ2B80-15DCM-HN-M9BVL15
46,090
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384164CDBQ2B80-15DCM-RN-M9NW15
45,100
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384173CDBQ2B80-20DCM-HN20
38,940
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384182CDBQ2B80-20DCM-HN-M9BL20
45,210
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384191CDBQ2B80-20DCM-HN-M9BWSDPC20
49,500
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384207CDBQ2B80-20DCM-RN20
38,940
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384216CDBQ2B80-20DCM-RN-M9BAL20
47,410
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384225CDBQ2B80-25DC-HL25
38,780
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384234CDBQ2B80-25DC-HL-A79WLS25
41,910
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384243CDBQ2B80-25DC-HL-M9BS25
41,580
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384252CDBQ2B80-25DC-HL-M9BWLS25
42,190
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384261CDBQ2B80-25DC-HL-M9N25
44,610
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384277CDBQ2B80-25DC-HL-M9NWV25
45,600
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384286CDBQ2B80-25DC-HN-M9BW25
44,060
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384295CDBQ2B80-25DC-HN-M9BWVL25
45,380
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384304CDBQ2B80-25DCM-HN-A9325
42,350
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384313CDBQ2B80-25DCM-HN-M9BL25
45,210
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384322CDBQ2B80-25DCM-HN-M9BWL25
45,760
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384331CDBQ2B80-25DCM-RL-M9B25
45,430
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384347CDBQ2B80-25DCM-RL-M9NWV25
46,640
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384356CDBQ2B80-25DCM-RL-M9NWVZ25
47,960
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384365CDBQ2B80-25DC-RL-A9325
42,190
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384374CDBQ2B80-25DC-RL-A93VL25
43,510
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384383CDBQ2B80-25DC-RL-M9BWL25
45,600
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384392CDBQ2B80-25DC-RL-M9BWVL25
46,260
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384401CDBQ2B80-25DC-RN-M9B25
43,510
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384417CDBQ2B80-25DC-RN-M9BA25
45,710
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384426CDBQ2B80-25DC-RN-M9BASDPC25
50,110
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384435CDBQ2B80-25DC-RN-M9BL25
44,170
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384444CDBQ2B80-30DC-HL30
40,920
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384453CDBQ2B80-30DC-HN30
40,040
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384462CDBQ2B80-30DC-HN-M9BWV30
46,860
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384471CDBQ2B80-40DCM-HL-M9B40
47,580
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384487CDBQ2B80-40DCM-RL-M9B40
47,580
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384496CDBQ2B80-40DCM-RN40
41,090
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384505CDBQ2B80-40DCM-RN-A93L40
45,160
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384514CDBQ2B80-50DC-HL-A93L50
44,990
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384523CDBQ2B80-50DC-HL-M9BL50
47,190
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384532CDBQ2B80-50DC-HN-M9BW50
46,200
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384541CDBQ2B80-50DCM-HL-A93VL50
46,700
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384557CDBQ2B80-50DCM-HL-M9BW50
48,130
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384566CDBQ2B80-50DCM-HL-M9BWL50
48,790
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384575CDBQ2B80-50DCM-HN-A79WL50
47,360
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384584CDBQ2B80-50DCM-HN-M9BAL50
49,560
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384593CDBQ2B80-50DCM-HN-M9BM50
47,030
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384602CDBQ2B80-50DCM-HN-M9BV50
47,580
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51384611CDBQ2B80-50DCM-HN-M9BW50
47,250
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする