薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2F

薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2F - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2F - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2F - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2F - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2F - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2F - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2F - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2F - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
211件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51387463CDBQ2F100-100DCM-HL-M9BALS100100
63,800
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387472CDBQ2F100-100DCM-RN100100
58,520
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387481CDBQ2F100-35DC-HL-A9310035
57,640
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387497CDBQ2F100-35DC-HL-A93L10035
58,300
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387506CDBQ2F100-40DC-RN-M9BL10040
59,460
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387515CDBQ2F100-50DC-HL10050
54,230
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387524CDBQ2F100-50DCM-HN-A93L10050
58,800
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387533CDBQ2F100-50DCM-RL-M9BL10050
62,040
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387542CDBQ2F100-75DCM-HN10075
55,990
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387551CDBQ2F100-75DCM-HN-A93VS10075
58,030
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387567CDBQ2F20-100DC-HL-M9BL20100
19,860
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387576CDBQ2F20-100DC-HN20100
13,310
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387585CDBQ2F20-100DC-HN-A93L20100
17,380
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387594CDBQ2F20-100DCM-HN-A9320100
17,000
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387612CDBQ2F20-100DCM-RN-M9BWL20100
20,410
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387621CDBQ2F20-100DC-RN20100
13,310
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387637CDBQ2F20-100DC-RN-M9BW20100
19,470
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387646CDBQ2F20-10DCM-HL-A93L2010
14,960
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387655CDBQ2F20-15DCM-HL-A93V2015
15,400
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387664CDBQ2F20-20DCM-HN2020
11,440
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387673CDBQ2F20-20DCM-HN-M9NWL2020
18,260
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387682CDBQ2F20-50DC-HN-A932050
16,230
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387691CDBQ2F20-50DC-HN-A93L2050
16,890
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387707CDBQ2F20-50DCM-HL-M9BVM2050
20,190
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387716CDBQ2F20-50DCM-HN-M9BV2050
19,580
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387725CDBQ2F20-50DCM-HN-M9BWSDPC2050
23,650
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387734CDBQ2F20-50DCM-HN-M9BWVL2050
20,570
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387743CDBQ2F20-75DCM-HL-M9BL2075
19,800
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387752CDBQ2F20-75DCM-HN-M9BWL2075
20,080
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387761CDBQ2F20-90DC-RL-A93S2090
15,290
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387777CDBQ2F25-100DC-HN-M9BWL25100
21,730
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387786CDBQ2F25-100DCM-HN-M9BAVL325100
28,990
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387795CDBQ2F25-25DCM-HN-M9BL42525
25,630
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387804CDBQ2F25-50DCM-HN-A932550
18,100
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387813CDBQ2F25-50DCM-HN-M9BL2550
20,960
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387822CDBQ2F25-75DCM-HN-M9BL2575
21,120
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387831CDBQ2F32-100DC-HL-M9BVL32100
27,060
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387847CDBQ2F32-100DC-HL-M9BW32100
26,070
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387856CDBQ2F32-100DC-HN-M9BL32100
25,850
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387865CDBQ2F32-100DCM-HL32100
20,300
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387874CDBQ2F32-100DCM-HN-A93332100
25,080
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387883CDBQ2F32-100DCM-HN-A93432100
26,790
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387892CDBQ2F32-100DCM-HN-M9BWL32100
26,790
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387901CDBQ2F32-100DCM-RL-M9B32100
25,910
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387917CDBQ2F32-100DCM-RN-A93V32100
24,040
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387926CDBQ2F32-10DC-RN-M9N3210
21,230
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387935CDBQ2F32-10DC-RN-M9NS3210
18,320
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387944CDBQ2F32-15DC-HN-M9B3215
21,180
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387953CDBQ2F32-15DC-HN-M9BL3215
21,840
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51387962CDBQ2F32-25DCM-HL3225
16,610
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする