曜日別特売

薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2G

薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2G - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2G - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2G - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2G - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2G - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2G - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2G - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2G - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51389572CDBQ2G100-100DC-HN100100
56,980
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51389581CDBQ2G100-100DC-HN-M9B100100
62,590
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51389597CDBQ2G100-100DC-HN-M9BW100100
63,140
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51389606CDBQ2G100-100DCM-HN-A73H100100
62,810
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51389615CDBQ2G100-100DC-RN100100
56,980
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51389624CDBQ2G100-100DC-RN-M9BL100100
63,250
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51389633CDBQ2G100-20DCM-RN-M9B10020
56,540
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51389642CDBQ2G100-25DC-RN10025
49,390
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51389651CDBQ2G100-30DCM-RN-M9B10030
60,340
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51389667CDBQ2G100-50DCM-HN-M9BVL10050
61,880
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51389676CDBQ2G100-50DCM-RN-M9B10050
60,340
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51389685CDBQ2G100-50DCM-RN-M9NWV10050
61,550
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51389694CDBQ2G100-50DC-RN10050
53,190
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51389703CDBQ2G100-50DC-RN-A93L10050
57,260
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51389712CDBQ2G100-50DC-RN-M9BW10050
59,350
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51389721CDBQ2G100-65DCM-RN10065
55,990
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51389737CDBQ2G100-65DCM-RN-M9BWV10065
62,810
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51389746CDBQ2G100-75DCM-HN-A93L10075
60,060
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51389755CDBQ2G100-75DCM-RN10075
55,990
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51389764CDBQ2G100-75DCM-RN-M9NL10075
62,480
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51389773CDBQ2G100-75DC-RL-M9BWL10075
62,320
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51389782CDBQ2G100-85DCM-RN10085
58,520
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51389791CDBQ2G100-85DCM-RN-M9BL10085
64,790
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51389807CDBQ2G20-100DC-RN-A93L20100
17,380
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51389816CDBQ2G20-10DCM-RN-M9BV2010
17,110
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51389825CDBQ2G20-15DCM-RN-M9B2015
16,670
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51389834CDBQ2G20-15DCM-RN-M9BAL2015
19,530
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51389843CDBQ2G20-15DCM-RN-M9BL2015
17,330
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51389852CDBQ2G20-15DC-RN-M9B2015
16,390
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51389861CDBQ2G20-15DC-RN-M9BWVL2015
18,260
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51389886CDBQ2G20-25DC-HN-M9B2025
16,940
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51389895CDBQ2G20-25DC-HN-M9BL2025
17,600
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51389904CDBQ2G20-25DC-RN-M9N2025
17,160
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51389913CDBQ2G20-50DCM-HN-A93VL2050
17,820
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
51389922CDBQ2G20-50DC-RN-M9BV2050
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51389931CDBQ2G20-75DCM-HN-M9BW2075
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51389947CDBQ2G20-75DCM-RL-M9B2075
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51389956CDBQ2G20-75DCM-RN-M9BWL2075
20,080
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51389965CDBQ2G25-100DCM-HN25100
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51389974CDBQ2G25-100DCM-RN25100
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
51389983CDBQ2G25-100DCM-RN-M9NVL25100
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
51389992CDBQ2G25-100DC-RN-M9B25100
20,520
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51390001CDBQ2G25-20DC-HL-M9NL2520
19,200
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51390017CDBQ2G25-25DCM-RN-A93V2525
17,160
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51390026CDBQ2G25-50DC-HL-M9NL2550
21,070
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51390035CDBQ2G25-50DCM-HN2550
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51390044CDBQ2G25-50DCM-HN-A93VL2550
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51390053CDBQ2G25-50DCM-RL2550
14,960
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51390062CDBQ2G25-50DCM-RN2550
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51390071CDBQ2G25-50DCM-RN-A93V2550
18,760
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする