曜日別特売

エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3DNシリーズ

エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3DNシリーズ - SMCエアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3DNシリーズ - SMCエアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3DNシリーズ - SMCエアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3DNシリーズ - SMCエアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3DNシリーズ - SMCエアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3DNシリーズ - SMCエアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3DNシリーズ - SMCエアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3DNシリーズ - SMC

・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較)
・ロッド先端めねじを標準化。
・オートスイッチ付

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51806492CDG3DN100-250-G59100(-) おねじ250
40,430
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
51806517CDG3DN100-40100(-) おねじ40
23,600
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51806526CDG3DN100-50-B54L100(-) おねじ50
31,520
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
51806587CDG3DN20-25-A9320(-) おねじ25
9,520
8,598
9,458(税込)
30日以内出荷
返品不可
51806596CDG3DN20-25-A93Z20(-) おねじ25
10,840
9,798
10,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51806623CDG3DN20-25-M9N20(-) おねじ25
11,940
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
51806632CDG3DN20-25-M9NL20(-) おねじ25
12,600
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51806641CDG3DN20-3020(-) おねじ30
5,830
5,298
5,828(税込)
30日以内出荷
返品不可
51806657CDG3DN20-35F20(F) めねじ35
5,830
5,298
5,828(税込)
30日以内出荷
返品不可
51806702CDG3DN20-50F-A93L20(F) めねじ50
10,450
9,398
10,338(税込)
30日以内出荷
返品不可
51806745CDG3DN20-60-M9BL20(-) おねじ60
12,930
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51806754CDG3DN20-60-M9NL20(-) おねじ60
13,150
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51806772CDG3DN25-100-A93L25(-) おねじ100
11,440
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
51806781CDG3DN25-100-H7BAL25(-) おねじ100
18,040
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
51806797CDG3DN25-100-M9NWL25(-) おねじ100
14,190
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51806815CDG3DN25-150-A9325(-) おねじ150
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
51806824CDG3DN25-150G-M9BL25(G) おねじロング150
14,190
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51806833CDG3DN25-160-A93L25(-) おねじ160
12,540
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51806867CDG3DN25-25G-M9BW25(G) おねじロング25
12,710
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51806885CDG3DN25-25-M9NWL25(-) おねじ25
13,370
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51806894CDG3DN25-3025(-) おねじ30
6,270
5,698
6,268(税込)
30日以内出荷
返品不可
51806912CDG3DN25-50-A93L25(-) おねじ50
10,890
9,798
10,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51806921CDG3DN25-50-M9B25(-) おねじ50
12,430
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51806937CDG3DN25-50-M9NS25(-) おねじ50
9,300
8,498
9,348(税込)
30日以内出荷
返品不可
51806955CDG3DN25-60-M9N25(-) おねじ60
12,930
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51807007CDG3DN32-100F-A9332(F) めねじ100
11,000
9,898
10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
51807016CDG3DN32-125F-A9332(F) めねじ125
11,280
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
51807034CDG3DN32-150-A9332(-) おねじ150
11,550
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
51807052CDG3DN32-150G-M9BWL32(G) おねじロング150
14,960
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
51807077CDG3DN32-200-C73C32(-) おねじ200
14,300
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51807086CDG3DN32-25-A9332(-) おねじ25
10,180
9,298
10,228(税込)
30日以内出荷
返品不可
51807104CDG3DN32-50-M9BM32(-) おねじ50
12,980
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51807113CDG3DN32-50-M9NWL32(-) おねじ50
13,860
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51807122CDG3DN32-73-M9BZ32(-) おねじ73
14,360
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
51807147CDG3DN32-75-M9B32(-) おねじ75
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51807217CDG3DN40-170F-M9BLS40(F) めねじ170
15,180
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
51807226CDG3DN40-200F-M9BW40(F) めねじ200
18,650
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
51807235CDG3DN40-200F-M9BWS40(F) めねじ200
15,130
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
51807253CDG3DN40-300-M9BW40(-) おねじ300
20,190
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51807262CDG3DN40-30-M9BWL40(-) おねじ30
17,000
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51807296CDG3DN40-55-M9BL40(-) おねじ55
16,830
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51807305CDG3DN40-60-M9BWL40(-) おねじ60
17,380
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51807366CDG3DN50-150-A9350(-) おねじ150
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51807393CDG3DN50-200-M9B50(-) おねじ200
24,150
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51807402CDG3DN50-200-M9BWL50(-) おねじ200
25,360
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51807411CDG3DN50-200-M9NWL50(-) おねじ200
25,360
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51807454CDG3DN50-75-C73CL50(-) おねじ75
21,780
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51807463CDG3DN50-75G50(G) おねじロング75
15,180
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
51807472CDG3DN50-75G-M9N50(G) おねじロング75
21,340
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51807481CDG3DN50-8050(-) おねじ80
15,790
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする