曜日別特売

エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3LNシリーズ

エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3LNシリーズ - SMCエアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3LNシリーズ - SMCエアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3LNシリーズ - SMCエアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3LNシリーズ - SMCエアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3LNシリーズ - SMCエアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3LNシリーズ - SMCエアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3LNシリーズ - SMCエアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3LNシリーズ - SMC

・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較)
・ロッド先端めねじを標準化。
・オートスイッチ付

作動方式複動片ロッド内容量1個
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51809502CDG3LN100-125G100125
26,400
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
51809511CDG3LN100-200F-B54100200
36,470
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51809527CDG3LN100-240-G59100240
40,430
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
51809536CDG3LN100-250-G5BAL100250
43,180
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51809545CDG3LN100-25-K59L10025
32,670
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51809554CDG3LN100-270-G5BAL100270
45,050
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51809581CDG3LN20-100-A93L20100
11,000
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
51809597CDG3LN20-100-M9B20100
12,540
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51809615CDG3LN20-100-M9BWZ20100
14,410
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51809624CDG3LN20-10-M9BLS2010
8,800
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
51809642CDG3LN20-125-A9020125
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
51809703CDG3LN20-150G-A93L20150
11,550
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
51809712CDG3LN20-150G-M9BW20150
13,640
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51809764CDG3LN20-200-M9B20200
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51809782CDG3LN20-200-M9BL320200
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51809807CDG3LN20-25-B54LS2025
9,630
8,698
9,568(税込)
30日以内出荷
返品不可
51809816CDG3LN20-25-C73CL2025
12,380
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51809825CDG3LN20-25F-M9BW2025
12,270
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51809843CDG3LN20-25-M9NLS2025
8,910
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
51809877CDG3LN20-50-B542050
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51809904CDG3LN20-50F-A932050
9,790
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
51809947CDG3LN20-75F-M9BLS2075
9,350
8,498
9,348(税込)
30日以内出荷
返品不可
51809983CDG3LN20-90-M9N2090
12,760
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51809992CDG3LN20-90-M9NM2090
13,090
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51810017CDG3LN25-100G-M9BW25100
13,530
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51810026CDG3LN25-125F-A9325125
11,060
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
51810035CDG3LN25-125F-M9NW25125
13,810
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51810044CDG3LN25-125F-M9NWL25125
14,470
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51810053CDG3LN25-150-A9325150
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
51810062CDG3LN25-150-A93L25150
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
51810071CDG3LN25-150F-M9BL25150
14,190
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51810105CDG3LN25-16025160
7,920
7,198
7,918(税込)
30日以内出荷
返品不可
51810114CDG3LN25-170-M9BL25170
14,740
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
51810157CDG3LN25-200-A9325200
11,880
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
51810184CDG3LN25-200F-A93L25200
12,540
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51810211CDG3LN25-21025210
8,470
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
51810227CDG3LN25-210F-A9325210
12,430
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51810281CDG3LN25-50-A93L2550
10,890
9,798
10,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51810297CDG3LN25-50-C73CL2550
13,090
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51810306CDG3LN25-50G-M9NW2550
12,980
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51810351CDG3LN32-100-B54L32100
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51810376CDG3LN32-100F-M9B32100
13,200
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51810464CDG3LN32-150-A9332150
11,550
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
51810473CDG3LN32-150-A93L432150
17,160
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51810482CDG3LN32-150-C73CL32150
14,410
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51810507CDG3LN32-150-M9BW32150
14,300
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51810525CDG3LN32-150-M9BWM32150
14,630
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
51810534CDG3LN32-175G-B54ZS32175
12,600
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51810552CDG3LN32-200-B5432200
15,950
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51810561CDG3LN32-200-C73CL32200
14,960
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする