曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-6

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-6 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-6 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-6 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-6 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-6 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-6 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-6 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-6 - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、
シリンダの長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを
選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが
簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、
ピストンロッドのダレを少なくしました。

内容量1個
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51832986CDJ2B10-60Z-A10複動片ロッド
3,630
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
51832995CDJ2B10-60Z-A93-B10複動片ロッド
7,040
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
51833004CDJ2B10-60Z-A93VL-A10複動片ロッド
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
51833013CDJ2B10-60Z-A93VL-B10複動片ロッド
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
51833022CDJ2B10-60Z-M9B-A10複動片ロッド
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
51833031CDJ2B10-60Z-M9BAL-A10複動片ロッド
12,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51833047CDJ2B10-60Z-M9BAL-B10複動片ロッド
12,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51833056CDJ2B10-60Z-M9B-B10複動片ロッド
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
51832243CDJ2B10-60-A93LS--
4,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832252CDJ2B10-60-A93Z--
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832261CDJ2B10-60A-C73C--
10,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832295CDJ2B10-60A-F7BVL3--
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832322CDJ2B10-60A-H7NWL--
13,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832331CDJ2B10-60A-J79WL--
13,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832347CDJ2B10-60A-M9B--
10,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832356CDJ2B10-60A-M9BL--
10,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832374CDJ2B10-60A-M9BM--
10,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832383CDJ2B10-60A-M9BZ--
11,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832392CDJ2B10-60A-M9N--
10,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832401CDJ2B10-60A-M9NL--
11,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832462CDJ2B10-60-F7BVS--
6,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832471CDJ2B10-60-F7BWV3--
14,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832532CDJ2B10-60-M9BL3--
12,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832541CDJ2B10-60-M9BM--
8,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832557CDJ2B10-60-M9BM3--
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832584CDJ2B10-60-M9BWM--
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832602CDJ2B10-60-M9BWZS--
6,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832611CDJ2B10-60-M9BZ3--
13,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832627CDJ2B10-60-M9N--
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832636CDJ2B10-60-M9NL--
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832645CDJ2B10-60-M9NM--
8,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832654CDJ2B10-60-M9PL--
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832663CDJ2B10-60-M9PWL--
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832672CDJ2B10-60R-A73H--
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832681CDJ2B10-60R-A93L--
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832697CDJ2B10-60R-C73CL--
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832724CDJ2B10-60R-M9BL--
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832742CDJ2B10-60R-M9BM--
8,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832751CDJ2B10-60R-M9N--
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832767CDJ2B10-60S-A93--
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832776CDJ2B10-60S-A93L3--
8,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832785CDJ2B10-60S-A93LS--
4,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832794CDJ2B10-60S-H7C--
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832812CDJ2B10-60S-M9NLS--
5,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832821CDJ2B10-60S-M9NW--
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832837CDJ2B10-60SR-C73LS--
4,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832855CDJ2B10-60SR-M9BW--
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832882CDJ2B10-60T-C73CLS--
5,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832891CDJ2B10-60T-F7BWV--
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832943CDJ2B10-60T-M9BWL--
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51832243CDJ2B10-60-A93LS34090568CDJ2B10-60Z-A93LS-BCDJ2B10-60-A93LS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60Z) SMC 34090568CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60Z)SMC1個
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832252CDJ2B10-60-A93Z34090902CDJ2B10-60Z-A93Z-BCDJ2B10-60-A93Z CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60Z) SMC 34090902CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60Z)SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832261CDJ2B10-60A-C73C34089606CDJ2B10-60AZ-C73C-BCDJ2B10-60A-C73C CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60AZ) SMC 34089606CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60AZ)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832295CDJ2B10-60A-F7BVL334089834CDJ2B10-60AZ-M9BVL3-ACDJ2B10-60A-F7BVL3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60AZ) SMC 34089834CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60AZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832322CDJ2B10-60A-H7NWL34089764CDJ2B10-60AZ-M9NWL-BCDJ2B10-60A-H7NWL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60AZ) SMC 34089764CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832331CDJ2B10-60A-J79WL34089746CDJ2B10-60AZ-M9BWL-ACDJ2B10-60A-J79WL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60AZ) SMC 34089746CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832347CDJ2B10-60A-M9B34089597CDJ2B10-60AZ-M9B-BCDJ2B10-60A-M9B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60AZ) SMC 34089597CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60AZ)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832356CDJ2B10-60A-M9BL34089685CDJ2B10-60AZ-M9BL-BCDJ2B10-60A-M9BL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60AZ) SMC 34089685CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832374CDJ2B10-60A-M9BM34089642CDJ2B10-60AZ-M9BM-BCDJ2B10-60A-M9BM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60AZ) SMC 34089642CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60AZ)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832383CDJ2B10-60A-M9BZ34089773CDJ2B10-60AZ-M9BZ-BCDJ2B10-60A-M9BZ CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60AZ) SMC 34089773CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832392CDJ2B10-60A-M9N34089624CDJ2B10-60AZ-M9N-BCDJ2B10-60A-M9N CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60AZ) SMC 34089624CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60AZ)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832401CDJ2B10-60A-M9NL34089728CDJ2B10-60AZ-M9NL-BCDJ2B10-60A-M9NL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60AZ) SMC 34089728CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832462CDJ2B10-60-F7BVS34090787CDJ2B10-60Z-M9BVS-ACDJ2B10-60-F7BVS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60Z) SMC 34090787CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60Z)SMC1個
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832471CDJ2B10-60-F7BWV334091697CDJ2B10-60Z-M9BWV3-ACDJ2B10-60-F7BWV3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60Z) SMC 34091697CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832532CDJ2B10-60-M9BL334091645CDJ2B10-60Z-M9BL3-BCDJ2B10-60-M9BL3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60Z) SMC 34091645CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832541CDJ2B10-60-M9BM34091006CDJ2B10-60Z-M9BM-BCDJ2B10-60-M9BM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60Z) SMC 34091006CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60Z)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832557CDJ2B10-60-M9BM334091618CDJ2B10-60Z-M9BM3-BCDJ2B10-60-M9BM3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60Z) SMC 34091618CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832584CDJ2B10-60-M9BWM34091146CDJ2B10-60Z-M9BWM-BCDJ2B10-60-M9BWM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60Z) SMC 34091146CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60Z)SMC1個
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832602CDJ2B10-60-M9BWZS34090796CDJ2B10-60Z-M9BWZS-BCDJ2B10-60-M9BWZS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60Z) SMC 34090796CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60Z)SMC1個
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832611CDJ2B10-60-M9BZ334091742CDJ2B10-60Z-M9BZ3-BCDJ2B10-60-M9BZ3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60Z) SMC 34091742CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832627CDJ2B10-60-M9N34090963CDJ2B10-60Z-M9N-BCDJ2B10-60-M9N CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60Z) SMC 34090963CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60Z)SMC1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832636CDJ2B10-60-M9NL34091112CDJ2B10-60Z-M9NL-BCDJ2B10-60-M9NL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60Z) SMC 34091112CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60Z)SMC1個
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832645CDJ2B10-60-M9NM34091042CDJ2B10-60Z-M9NM-BCDJ2B10-60-M9NM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60Z) SMC 34091042CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60Z)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832654CDJ2B10-60-M9PL34091182CDJ2B10-60Z-M9PL-BCDJ2B10-60-M9PL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60Z) SMC 34091182CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60Z)SMC1個
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832663CDJ2B10-60-M9PWL34091286CDJ2B10-60Z-M9PWL-BCDJ2B10-60-M9PWL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60Z) SMC 34091286CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60Z)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832672CDJ2B10-60R-A73H34089904CDJ2B10-60RZ-A93-ACDJ2B10-60R-A73H CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60RZ) SMC 34089904CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60RZ)SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832681CDJ2B10-60R-A93L34089922CDJ2B10-60RZ-A93L-BCDJ2B10-60R-A93L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60RZ) SMC 34089922CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60RZ)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832697CDJ2B10-60R-C73CL34090017CDJ2B10-60RZ-C73CL-BCDJ2B10-60R-C73CL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60RZ) SMC 34090017CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60RZ)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832724CDJ2B10-60R-M9BL34090008CDJ2B10-60RZ-M9BL-BCDJ2B10-60R-M9BL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60RZ) SMC 34090008CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60RZ)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832742CDJ2B10-60R-M9BM34089965CDJ2B10-60RZ-M9BM-BCDJ2B10-60R-M9BM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60RZ) SMC 34089965CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60RZ)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832751CDJ2B10-60R-M9N34089956CDJ2B10-60RZ-M9N-BCDJ2B10-60R-M9N CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60RZ) SMC 34089956CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60RZ)SMC1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832767CDJ2B10-60S-A9334090236CDJ2B10-60SZ-A93-BCDJ2B10-60S-A93 CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-60SZ) SMC 34090236CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-60SZ)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832776CDJ2B10-60S-A93L334090306CDJ2B10-60SZ-A93L3-BCDJ2B10-60S-A93L3 CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-60SZ) SMC 34090306CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-60SZ)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832785CDJ2B10-60S-A93LS34090184CDJ2B10-60SZ-A93LS-BCDJ2B10-60S-A93LS CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-60SZ) SMC 34090184CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-60SZ)SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832794CDJ2B10-60S-H7C34090324CDJ2B10-60SZ-H7C-BCDJ2B10-60S-H7C CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-60SZ) SMC 34090324CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-60SZ)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832812CDJ2B10-60S-M9NLS34090218CDJ2B10-60SZ-M9NLS-BCDJ2B10-60S-M9NLS CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-60SZ) SMC 34090218CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-60SZ)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832821CDJ2B10-60S-M9NW34090288CDJ2B10-60SZ-M9NW-BCDJ2B10-60S-M9NW CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-60SZ) SMC 34090288CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-60SZ)SMC1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832837CDJ2B10-60SR-C73LS34090096CDJ2B10-60SRZ-A93LS-BCDJ2B10-60SR-C73LS CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-60SRZ) SMC 34090096CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-60SRZ)SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832855CDJ2B10-60SR-M9BW34090123CDJ2B10-60SRZ-M9BW-BCDJ2B10-60SR-M9BW CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-60SRZ) SMC 34090123CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-60SRZ)SMC1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832882CDJ2B10-60T-C73CLS34090376CDJ2B10-60TZ-C73CLS-BCDJ2B10-60T-C73CLS CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-60TZ) SMC 34090376CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-60TZ)SMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832891CDJ2B10-60T-F7BWV34090455CDJ2B10-60TZ-M9BWV-ACDJ2B10-60T-F7BWV CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-60TZ) SMC 34090455CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-60TZ)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832943CDJ2B10-60T-M9BWL34090446CDJ2B10-60TZ-M9BWL-BCDJ2B10-60T-M9BWL CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-60TZ) SMC 34090446CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-60TZ)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする