曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-2

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-2 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-2 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-2 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-2 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-2 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-2 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-2 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-2 - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、
シリンダの長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを
選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが
簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、
ピストンロッドのダレを少なくしました。

内容量1個
267件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51839374CDJ2B16-200Z-M9B-B16複動片ロッド
11,390
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
51839383CDJ2B16-200Z-M9BVZ-A16複動片ロッド
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51839392CDJ2B16-200Z-M9BVZ-B16複動片ロッド
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51839401CDJ2B16-200Z-M9NLS-B16複動片ロッド
8,580
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51839417CDJ2B16-200Z-M9NS-A16複動片ロッド
8,690
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
51839426CDJ2B16-200Z-M9NS-B16複動片ロッド
8,250
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
51839751CDJ2B16-20Z-A93V-A16複動片ロッド
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
51839767CDJ2B16-20Z-B16複動片ロッド
3,630
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
51841185CDJ2B16-25Z-A16複動片ロッド
3,960
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
16633085CDJ2B16-250Z-M9N-B16複動片ロッド
12,160
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51838997CDJ2B16-200-A933--
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51839006CDJ2B16-200-A93S--
6,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51839015CDJ2B16-200A-A933--
12,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51839024CDJ2B16-200A-C73CL3--
16,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51839076CDJ2B16-200A-H7BALS--
11,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51839085CDJ2B16-200A-H7NWL--
15,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51839094CDJ2B16-200A-M9BL3--
16,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51839112CDJ2B16-200A-M9BM--
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51839121CDJ2B16-200A-M9N--
12,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51839137CDJ2B16-200A-M9NL--
13,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51839216CDJ2B16-200-J79WS--
9,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51839225CDJ2B16-200-M9B3--
13,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51839234CDJ2B16-200-M9BLS--
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51839243CDJ2B16-200-M9BM--
10,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51839261CDJ2B16-200-M9BW3--
14,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51839277CDJ2B16-200-M9BW5--
20,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51839304CDJ2B16-200-M9BZ--
11,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51839313CDJ2B16-200-M9NL--
11,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51839322CDJ2B16-200-M9NM--
10,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51839331CDJ2B16-200-M9NS--
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51839347CDJ2B16-200R-M9B--
10,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51839453CDJ2B16-205-B--
5,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51839462CDJ2B16-205-C73--
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51839471CDJ2B16-205-C73L--
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51839505CDJ2B16-207-H7A1--
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51839514CDJ2B16-207R-B--
5,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51839523CDJ2B16-207R-H7A1--
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51839532CDJ2B16-208-H7B--
11,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51839566CDJ2B16-20-A93L--
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51839575CDJ2B16-20-A93LS--
5,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51839627CDJ2B16-20A-M9B--
10,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51839636CDJ2B16-20A-M9BS--
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51839672CDJ2B16-20-J79WLS--
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51839681CDJ2B16-20-M9BM--
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51839706CDJ2B16-20-M9NS--
5,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51839715CDJ2B16-20R-M9BWL--
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51839733CDJ2B16-20SR-B--
3,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51839742CDJ2B16-20T-M9B--
8,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51839785CDJ2B16-210A-B--
7,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51839794CDJ2B16-210-B--
5,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51838997CDJ2B16-200-A93334112532CDJ2B16-200Z-A933-BCDJ2B16-200-A933 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200Z) SMC 34112532CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51839006CDJ2B16-200-A93S34112243CDJ2B16-200Z-A93S-BCDJ2B16-200-A93S CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200Z) SMC 34112243CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200Z)SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51839015CDJ2B16-200A-A93334111656CDJ2B16-200AZ-A933-BCDJ2B16-200A-A933 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200AZ) SMC 34111656CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51839024CDJ2B16-200A-C73CL334112042CDJ2B16-200AZ-C73CL3-BCDJ2B16-200A-C73CL3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200AZ) SMC 34112042CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200AZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51839076CDJ2B16-200A-H7BALS34111577CDJ2B16-200AZ-M9BALS-BCDJ2B16-200A-H7BALS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200AZ) SMC 34111577CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200AZ)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51839085CDJ2B16-200A-H7NWL34111927CDJ2B16-200AZ-M9NWL-BCDJ2B16-200A-H7NWL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200AZ) SMC 34111927CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200AZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51839094CDJ2B16-200A-M9BL334112033CDJ2B16-200AZ-M9BL3-BCDJ2B16-200A-M9BL3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200AZ) SMC 34112033CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200AZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51839112CDJ2B16-200A-M9BM34111735CDJ2B16-200AZ-M9BM-BCDJ2B16-200A-M9BM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200AZ) SMC 34111735CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51839121CDJ2B16-200A-M9N34111717CDJ2B16-200AZ-M9N-BCDJ2B16-200A-M9N CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200AZ) SMC 34111717CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51839137CDJ2B16-200A-M9NL34111848CDJ2B16-200AZ-M9NL-BCDJ2B16-200A-M9NL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200AZ) SMC 34111848CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51839216CDJ2B16-200-J79WS34112338CDJ2B16-200Z-M9BWS-ACDJ2B16-200-J79WS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200Z) SMC 34112338CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200Z)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51839225CDJ2B16-200-M9B334112925CDJ2B16-200Z-M9B3-BCDJ2B16-200-M9B3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200Z) SMC 34112925CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51839234CDJ2B16-200-M9BLS34112313CDJ2B16-200Z-M9BLS-BCDJ2B16-200-M9BLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200Z) SMC 34112313CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200Z)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51839243CDJ2B16-200-M9BM34112602CDJ2B16-200Z-M9BM-BCDJ2B16-200-M9BM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200Z) SMC 34112602CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51839261CDJ2B16-200-M9BW334112968CDJ2B16-200Z-M9BW3-BCDJ2B16-200-M9BW3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200Z) SMC 34112968CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200Z)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51839277CDJ2B16-200-M9BW534113117CDJ2B16-200Z-M9BW5-BCDJ2B16-200-M9BW5 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200Z) SMC 34113117CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200Z)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51839304CDJ2B16-200-M9BZ34112794CDJ2B16-200Z-M9BZ-BCDJ2B16-200-M9BZ CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200Z) SMC 34112794CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51839313CDJ2B16-200-M9NL34112715CDJ2B16-200Z-M9NL-BCDJ2B16-200-M9NL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200Z) SMC 34112715CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51839322CDJ2B16-200-M9NM34112636CDJ2B16-200Z-M9NM-BCDJ2B16-200-M9NM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200Z) SMC 34112636CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51839331CDJ2B16-200-M9NS51839426CDJ2B16-200Z-M9NS-BCDJ2B16-200-M9NS 標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-2 SMC 51839426標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-2SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51839347CDJ2B16-200R-M9B34112112CDJ2B16-200RZ-M9B-BCDJ2B16-200R-M9B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200RZ) SMC 34112112CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200RZ)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51839453CDJ2B16-205-B34113126CDJ2B16-205Z-BCDJ2B16-205-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-205Z) SMC 34113126CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-205Z)SMC1個
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51839462CDJ2B16-205-C7334113135CDJ2B16-205Z-A93-BCDJ2B16-205-C73 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-205Z) SMC 34113135CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-205Z)SMC1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51839471CDJ2B16-205-C73L34113144CDJ2B16-205Z-A93L-BCDJ2B16-205-C73L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-205Z) SMC 34113144CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-205Z)SMC1個
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51839505CDJ2B16-207-H7A134113178CDJ2B16-207Z-M9N-BCDJ2B16-207-H7A1 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-207Z) SMC 34113178CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-207Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51839514CDJ2B16-207R-B34113153CDJ2B16-207RZ-BCDJ2B16-207R-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-207RZ) SMC 34113153CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-207RZ)SMC1個
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51839523CDJ2B16-207R-H7A134113162CDJ2B16-207RZ-M9N-BCDJ2B16-207R-H7A1 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-207RZ) SMC 34113162CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-207RZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51839532CDJ2B16-208-H7B34113187CDJ2B16-208Z-M9B-BCDJ2B16-208-H7B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-208Z) SMC 34113187CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-208Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51839566CDJ2B16-20-A93L34113774CDJ2B16-20Z-A93L-BCDJ2B16-20-A93L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-20Z) SMC 34113774CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-20Z)SMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51839575CDJ2B16-20-A93LS34113634CDJ2B16-20Z-A93LS-BCDJ2B16-20-A93LS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-20Z) SMC 34113634CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-20Z)SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51839627CDJ2B16-20A-M9B34113363CDJ2B16-20AZ-M9B-BCDJ2B16-20A-M9B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-20AZ) SMC 34113363CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-20AZ)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51839636CDJ2B16-20A-M9BS34113327CDJ2B16-20AZ-M9BS-BCDJ2B16-20A-M9BS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-20AZ) SMC 34113327CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-20AZ)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51839672CDJ2B16-20-J79WLS34113747CDJ2B16-20Z-M9BWLS-ACDJ2B16-20-J79WLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-20Z) SMC 34113747CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-20Z)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51839681CDJ2B16-20-M9BM34113878CDJ2B16-20Z-M9BM-BCDJ2B16-20-M9BM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-20Z) SMC 34113878CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-20Z)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51839706CDJ2B16-20-M9NS34113695CDJ2B16-20Z-M9NS-BCDJ2B16-20-M9NS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-20Z) SMC 34113695CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-20Z)SMC1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51839715CDJ2B16-20R-M9BWL34113485CDJ2B16-20RZ-M9BWL-BCDJ2B16-20R-M9BWL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-20RZ) SMC 34113485CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-20RZ)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51839733CDJ2B16-20SR-B34113494CDJ2B16-20SRZ-BCDJ2B16-20SR-B CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-20SRZ) SMC 34113494CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-20SRZ)SMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51839742CDJ2B16-20T-M9B34113573CDJ2B16-20TZ-M9B-BCDJ2B16-20T-M9B CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-20TZ) SMC 34113573CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-20TZ)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51839785CDJ2B16-210A-B34114115CDJ2B16-210AZ-BCDJ2B16-210A-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-210AZ) SMC 34114115CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-210AZ)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51839794CDJ2B16-210-B34114124CDJ2B16-210Z-BCDJ2B16-210-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-210Z) SMC 34114124CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-210Z)SMC1個
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする