曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-4

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-4 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-4 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-4 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-4 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-4 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-4 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-4 - SMC
(1件のレビュー)

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、
シリンダの長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを
選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが
簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、
ピストンロッドのダレを少なくしました。

内容量1個
全128種類を絞り込む
ストローク(mm)
128種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51843662CDJ2B16-40Z-B1640複動片ロッド
3,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
51844432CDJ2B16-45Z-A1645複動片ロッド
4,130
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51844441CDJ2B16-45Z-A93-B1645複動片ロッド
7,540
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
51844457CDJ2B16-45Z-B1645複動片ロッド
3,800
3,298
3,628(税込)
当日出荷
51844466CDJ2B16-45Z-M9BL-B1645複動片ロッド
10,400
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
51844475CDJ2B16-45Z-U-H7A1LS-B1645複動片ロッド
7,570
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
51844484CDJ2B16-45Z-U-M9NLS-B1645複動片ロッド
7,190
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
51843364CDJ2B16-400A-B---
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51843382CDJ2B16-400A-H7BL---
15,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51843416CDJ2B16-400A-M9BWL---
15,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51843425CDJ2B16-400AR-J79W---
16,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51843434CDJ2B16-400-B---
6,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51843461CDJ2B16-400-M9BL---
12,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51843477CDJ2B16-400R-B---
6,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51843486CDJ2B16-40-A93---
6,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51843504CDJ2B16-40A-M9BL---
11,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51843513CDJ2B16-40A-M9BM---
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51843547CDJ2B16-40-H7BAZ---
14,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51843574CDJ2B16-40-M9BZ---
10,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51843583CDJ2B16-40-M9N---
9,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51843601CDJ2B16-40R-M9BL---
9,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51843626CDJ2B16-40S-M9BWS---
6,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51843653CDJ2B16-40T-B---
3,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51843775CDJ2B16-45-A93LS---
5,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51843784CDJ2B16-45-A93Z---
8,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51843793CDJ2B16-45-A96---
7,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51843811CDJ2B16-45A-A73LS---
7,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51843827CDJ2B16-45A-C73CS---
7,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51843854CDJ2B16-45A-M9B---
10,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51843863CDJ2B16-45A-M9BLS---
8,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51843881CDJ2B16-45A-M9BWM---
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51843897CDJ2B16-45A-M9BZ---
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51843906CDJ2B16-45A-M9N---
10,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51843915CDJ2B16-45A-M9NL---
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51843933CDJ2B16-45A-M9NM---
11,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51843951CDJ2B16-45AR-A80---
9,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51843985CDJ2B16-45-C80CL---
9,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51843994CDJ2B16-45-F7BAVZ---
14,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51844003CDJ2B16-45-F7BWV---
11,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51844012CDJ2B16-45-F7BWVLS---
7,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51844073CDJ2B16-45-M9BLS---
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51844082CDJ2B16-45-M9BM---
9,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51844091CDJ2B16-45-M9BWM---
9,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51844116CDJ2B16-45-M9BZ---
10,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51844125CDJ2B16-45-M9N---
9,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51844134CDJ2B16-45-M9N3---
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51844143CDJ2B16-45-M9NLS---
6,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51844161CDJ2B16-45-M9NS---
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51844177CDJ2B16-45-M9P---
9,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51844186CDJ2B16-45R-A93---
6,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51843364CDJ2B16-400A-B34123005CDJ2B16-400AZ-BCDJ2B16-400A-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-400AZ) SMC 34123005CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-400AZ)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51843382CDJ2B16-400A-H7BL34123032CDJ2B16-400AZ-M9BL-BCDJ2B16-400A-H7BL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-400AZ) SMC 34123032CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-400AZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51843416CDJ2B16-400A-M9BWL34123048CDJ2B16-400AZ-M9BWL-BCDJ2B16-400A-M9BWL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-400AZ) SMC 34123048CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-400AZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51843425CDJ2B16-400AR-J79W34122996CDJ2B16-400ARZ-M9BW-ACDJ2B16-400AR-J79W CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-400ARZ) SMC 34122996CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-400ARZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51843434CDJ2B16-400-B34123066CDJ2B16-400Z-BCDJ2B16-400-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-400Z) SMC 34123066CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-400Z)SMC1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51843461CDJ2B16-400-M9BL34123118CDJ2B16-400Z-M9BL-BCDJ2B16-400-M9BL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-400Z) SMC 34123118CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-400Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51843477CDJ2B16-400R-B49281697CDJ2B16-400RZ-BCDJ2B16-400R-B 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2 SMC 49281697標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2SMC1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51843486CDJ2B16-40-A9334123574CDJ2B16-40Z-A93-BCDJ2B16-40-A93 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-40Z) SMC 34123574CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-40Z)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51843504CDJ2B16-40A-M9BL34123224CDJ2B16-40AZ-M9BL-BCDJ2B16-40A-M9BL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-40AZ) SMC 34123224CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-40AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51843513CDJ2B16-40A-M9BM34123215CDJ2B16-40AZ-M9BM-BCDJ2B16-40A-M9BM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-40AZ) SMC 34123215CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-40AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51843547CDJ2B16-40-H7BAZ34123915CDJ2B16-40Z-M9BAZ-BCDJ2B16-40-H7BAZ CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-40Z) SMC 34123915CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-40Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51843574CDJ2B16-40-M9BZ34123818CDJ2B16-40Z-M9BZ-BCDJ2B16-40-M9BZ CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-40Z) SMC 34123818CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-40Z)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51843583CDJ2B16-40-M9N34123696CDJ2B16-40Z-M9N-BCDJ2B16-40-M9N CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-40Z) SMC 34123696CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-40Z)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51843601CDJ2B16-40R-M9BL34123382CDJ2B16-40RZ-M9BL-BCDJ2B16-40R-M9BL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-40RZ) SMC 34123382CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-40RZ)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51843626CDJ2B16-40S-M9BWS34123425CDJ2B16-40SZ-M9BWS-BCDJ2B16-40S-M9BWS CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-40SZ) SMC 34123425CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-40SZ)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51843653CDJ2B16-40T-B34123443CDJ2B16-40TZ-BCDJ2B16-40T-B CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-40TZ) SMC 34123443CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-40TZ)SMC1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51843775CDJ2B16-45-A93LS34125778CDJ2B16-45Z-A93LS-BCDJ2B16-45-A93LS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z) SMC 34125778CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z)SMC1個
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51843784CDJ2B16-45-A93Z34126453CDJ2B16-45Z-A93Z-BCDJ2B16-45-A93Z CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z) SMC 34126453CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51843793CDJ2B16-45-A9634126234CDJ2B16-45Z-A96-BCDJ2B16-45-A96 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z) SMC 34126234CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51843811CDJ2B16-45A-A73LS34124387CDJ2B16-45AZ-A93VLS-ACDJ2B16-45A-A73LS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124387CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51843827CDJ2B16-45A-C73CS34124378CDJ2B16-45AZ-C73CS-BCDJ2B16-45A-C73CS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124378CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51843854CDJ2B16-45A-M9B34124545CDJ2B16-45AZ-M9B-BCDJ2B16-45A-M9B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124545CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51843863CDJ2B16-45A-M9BLS34124414CDJ2B16-45AZ-M9BLS-BCDJ2B16-45A-M9BLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124414CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51843881CDJ2B16-45A-M9BWM34124667CDJ2B16-45AZ-M9BWM-BCDJ2B16-45A-M9BWM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124667CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51843897CDJ2B16-45A-M9BZ34124737CDJ2B16-45AZ-M9BZ-BCDJ2B16-45A-M9BZ CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124737CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51843906CDJ2B16-45A-M9N34124572CDJ2B16-45AZ-M9N-BCDJ2B16-45A-M9N CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124572CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51843915CDJ2B16-45A-M9NL34124685CDJ2B16-45AZ-M9NL-BCDJ2B16-45A-M9NL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124685CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51843933CDJ2B16-45A-M9NM34124606CDJ2B16-45AZ-M9NM-BCDJ2B16-45A-M9NM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMC 34124606CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51843951CDJ2B16-45AR-A8034124213CDJ2B16-45ARZ-A90V-ACDJ2B16-45AR-A80 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45ARZ) SMC 34124213CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45ARZ)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51843985CDJ2B16-45-C80CL34126654CDJ2B16-45Z-C80CL-BCDJ2B16-45-C80CL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z) SMC 34126654CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51843994CDJ2B16-45-F7BAVZ34127397CDJ2B16-45Z-M9BAVZ-ACDJ2B16-45-F7BAVZ CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z) SMC 34127397CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51844003CDJ2B16-45-F7BWV34126925CDJ2B16-45Z-M9BWV-ACDJ2B16-45-F7BWV CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z) SMC 34126925CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51844012CDJ2B16-45-F7BWVLS34126252CDJ2B16-45Z-M9BWVLS-ACDJ2B16-45-F7BWVLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z) SMC 34126252CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z)SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51844073CDJ2B16-45-M9BLS34125997CDJ2B16-45Z-M9BLS-BCDJ2B16-45-M9BLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z) SMC 34125997CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51844082CDJ2B16-45-M9BM34126602CDJ2B16-45Z-M9BM-BCDJ2B16-45-M9BM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z) SMC 34126602CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51844091CDJ2B16-45-M9BWM34126724CDJ2B16-45Z-M9BWM-BCDJ2B16-45-M9BWM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z) SMC 34126724CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51844116CDJ2B16-45-M9BZ34126995CDJ2B16-45Z-M9BZ-BCDJ2B16-45-M9BZ CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z) SMC 34126995CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51844125CDJ2B16-45-M9N18872586CDJ2B16-45Z-M9N-BCDJ2B16-45-M9N 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-45-~) SMC 18872586標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-45-~)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51844134CDJ2B16-45-M9N334127336CDJ2B16-45Z-M9N3-BCDJ2B16-45-M9N3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z) SMC 34127336CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51844143CDJ2B16-45-M9NLS34126033CDJ2B16-45Z-M9NLS-BCDJ2B16-45-M9NLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z) SMC 34126033CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z)SMC1個
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51844161CDJ2B16-45-M9NS34125927CDJ2B16-45Z-M9NS-BCDJ2B16-45-M9NS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z) SMC 34125927CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51844177CDJ2B16-45-M9P34126593CDJ2B16-45Z-M9P-BCDJ2B16-45-M9P CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z) SMC 34126593CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51844186CDJ2B16-45R-A9334124938CDJ2B16-45RZ-A93-BCDJ2B16-45R-A93 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45RZ) SMC 34124938CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45RZ)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51844432
2021-07-07
用途: 機械部品
製造業

思った通りの商品が届かれ、商品の包装はよかった。今後ともよろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする