曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-7

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-7 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-7 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-7 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-7 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-7 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-7 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-7 - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、
シリンダの長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを
選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが
簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、
ピストンロッドのダレを少なくしました。

内容量1個
全87種類を絞り込む
ストローク(mm)
87種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51846225CDJ2B16-70Z-M9BV-B1670複動片ロッド
10,780
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
51846715CDJ2B16-75RZ-B1675複動片ロッド
3,960
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
51846855CDJ2B16-75Z-A1675複動片ロッド
4,290
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
51846864CDJ2B16-75Z-A93VL-A1675複動片ロッド
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
51846873CDJ2B16-75Z-B1675複動片ロッド
3,960
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
51846882CDJ2B16-75Z-M9BL-B1675複動片ロッド
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
10939452CDJ2B16-75Z-A93LS-B1675複動片ロッド
5,890
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
51846094CDJ2B16-70-A93S---
5,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51846103CDJ2B16-70A-A---
5,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51846112CDJ2B16-70A-H7BLS---
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51846121CDJ2B16-70A-J79W---
13,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51846155CDJ2B16-70-F7BWVL---
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51846173CDJ2B16-70-H7C---
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51846191CDJ2B16-70-M9BWS---
6,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51846207CDJ2B16-70S-M9BW---
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51846286CDJ2B16-75-A73C---
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51846313CDJ2B16-75-A93LS---
5,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51846322CDJ2B16-75-A93Z---
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51846347CDJ2B16-75A-M9B---
10,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51846365CDJ2B16-75A-M9BM---
11,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51846374CDJ2B16-75A-M9BS---
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51846392CDJ2B16-75A-M9NL---
11,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51846401CDJ2B16-75AR-H7CL---
13,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51846453CDJ2B16-75-C80CL---
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51846523CDJ2B16-75-H7CZS---
7,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51846541CDJ2B16-75-M9B4---
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51846557CDJ2B16-75-M9BL3---
12,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51846566CDJ2B16-75-M9BLS---
6,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51846575CDJ2B16-75-M9BM---
9,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51846584CDJ2B16-75-M9BS---
6,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51846593CDJ2B16-75-M9BZ---
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51846602CDJ2B16-75-M9NM---
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51846636CDJ2B16-75-M9PL---
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51846681CDJ2B16-75R-J79WS---
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51846697CDJ2B16-75R-M9BW---
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51846706CDJ2B16-75R-M9BZ---
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51846733CDJ2B16-75S-H7B---
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51846776CDJ2B16-75S-M9BW---
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51846812CDJ2B16-75T-H7A1L---
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51846837CDJ2B16-75T-J79L---
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51846051CDJ2B16-70+20-M9NWL3-XC11---
18,250
取扱い終了
返品不可
51846067CDJ2B16-70+5-A-XC11---
9,050
取扱い終了
返品不可
51846076CDJ2B16-70+70-B-XC10---
8,450
取扱い終了
返品不可
51846085CDJ2B16-70-A931670複動片ロッド
7,000
取扱い終了
返品不可
51846137CDJ2B16-70A-M9BL1670複動片ロッド
11,450
取扱い終了
返品不可
51846146CDJ2B16-70A-M9BW1670複動片ロッド
11,350
取扱い終了
返品不可
51846164CDJ2B16-70-F9BWS1670複動片ロッド
7,300
取扱い終了
返品不可
51846182CDJ2B16-70-M9BL1670複動片ロッド
9,600
取扱い終了
返品不可
51846216CDJ2B16-70T-B1670単動引込み
3,500
取扱い終了
返品不可
51846234CDJ2B16-75+10-C73LS-XC1016-複動片ロッド
9,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51846094CDJ2B16-70-A93S34133487CDJ2B16-70Z-A93S-BCDJ2B16-70-A93S CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-70Z) SMC 34133487CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-70Z)SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51846103CDJ2B16-70A-A34133322CDJ2B16-70AZ-ACDJ2B16-70A-A CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-70AZ) SMC 34133322CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-70AZ)SMC1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51846112CDJ2B16-70A-H7BLS34133347CDJ2B16-70AZ-M9BLS-BCDJ2B16-70A-H7BLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-70AZ) SMC 34133347CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-70AZ)SMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51846121CDJ2B16-70A-J79W34133383CDJ2B16-70AZ-M9BW-ACDJ2B16-70A-J79W CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-70AZ) SMC 34133383CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-70AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51846155CDJ2B16-70-F7BWVL34133645CDJ2B16-70Z-M9BWVL-ACDJ2B16-70-F7BWVL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-70Z) SMC 34133645CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-70Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51846173CDJ2B16-70-H7C34133654CDJ2B16-70Z-H7C-BCDJ2B16-70-H7C CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-70Z) SMC 34133654CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-70Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51846191CDJ2B16-70-M9BWS34133505CDJ2B16-70Z-M9BWS-BCDJ2B16-70-M9BWS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-70Z) SMC 34133505CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-70Z)SMC1個
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51846207CDJ2B16-70S-M9BW34133444CDJ2B16-70SZ-M9BW-BCDJ2B16-70S-M9BW CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-70SZ) SMC 34133444CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-70SZ)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51846286CDJ2B16-75-A73C34135772CDJ2B16-75Z-A73C-ACDJ2B16-75-A73C CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34135772CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51846313CDJ2B16-75-A93LS10939452CDJ2B16-75Z-A93LS-BCDJ2B16-75-A93LS 標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-7 SMC 10939452標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-7SMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51846322CDJ2B16-75-A93Z34135657CDJ2B16-75Z-A93Z-BCDJ2B16-75-A93Z CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34135657CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51846347CDJ2B16-75A-M9B34134354CDJ2B16-75AZ-M9B-BCDJ2B16-75A-M9B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75AZ) SMC 34134354CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51846365CDJ2B16-75A-M9BM34134415CDJ2B16-75AZ-M9BM-BCDJ2B16-75A-M9BM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75AZ) SMC 34134415CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51846374CDJ2B16-75A-M9BS34134178CDJ2B16-75AZ-M9BS-BCDJ2B16-75A-M9BS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75AZ) SMC 34134178CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75AZ)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51846392CDJ2B16-75A-M9NL34134528CDJ2B16-75AZ-M9NL-BCDJ2B16-75A-M9NL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75AZ) SMC 34134528CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51846401CDJ2B16-75AR-H7CL34134108CDJ2B16-75ARZ-H7CL-BCDJ2B16-75AR-H7CL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75ARZ) SMC 34134108CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75ARZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51846453CDJ2B16-75-C80CL34135912CDJ2B16-75Z-C80CL-BCDJ2B16-75-C80CL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34135912CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51846523CDJ2B16-75-H7CZS34135605CDJ2B16-75Z-H7CZS-BCDJ2B16-75-H7CZS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34135605CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51846541CDJ2B16-75-M9B434136646CDJ2B16-75Z-M9B4-BCDJ2B16-75-M9B4 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34136646CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51846557CDJ2B16-75-M9BL334136533CDJ2B16-75Z-M9BL3-BCDJ2B16-75-M9BL3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34136533CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51846566CDJ2B16-75-M9BLS34135386CDJ2B16-75Z-M9BLS-BCDJ2B16-75-M9BLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34135386CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51846575CDJ2B16-75-M9BM34135842CDJ2B16-75Z-M9BM-BCDJ2B16-75-M9BM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34135842CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51846584CDJ2B16-75-M9BS34135325CDJ2B16-75Z-M9BS-BCDJ2B16-75-M9BS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34135325CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51846593CDJ2B16-75-M9BZ34136183CDJ2B16-75Z-M9BZ-BCDJ2B16-75-M9BZ CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34136183CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51846602CDJ2B16-75-M9NM34135885CDJ2B16-75Z-M9NM-BCDJ2B16-75-M9NM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34135885CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51846636CDJ2B16-75-M9PL34136025CDJ2B16-75Z-M9PL-BCDJ2B16-75-M9PL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 34136025CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51846681CDJ2B16-75R-J79WS34134792CDJ2B16-75RZ-M9BWS-ACDJ2B16-75R-J79WS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75RZ) SMC 34134792CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75RZ)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51846697CDJ2B16-75R-M9BW34134878CDJ2B16-75RZ-M9BW-BCDJ2B16-75R-M9BW CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75RZ) SMC 34134878CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75RZ)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51846706CDJ2B16-75R-M9BZ34134932CDJ2B16-75RZ-M9BZ-BCDJ2B16-75R-M9BZ CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75RZ) SMC 34134932CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75RZ)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51846733CDJ2B16-75S-H7B34135027CDJ2B16-75SZ-M9B-BCDJ2B16-75S-H7B CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-75SZ) SMC 34135027CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-75SZ)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51846776CDJ2B16-75S-M9BW34135045CDJ2B16-75SZ-M9BW-BCDJ2B16-75S-M9BW CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-75SZ) SMC 34135045CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-75SZ)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51846812CDJ2B16-75T-H7A1L34135158CDJ2B16-75TZ-M9NL-BCDJ2B16-75T-H7A1L CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-75TZ) SMC 34135158CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-75TZ)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51846837CDJ2B16-75T-J79L49191765CDJ2B16-75TZ-M9BL-ACDJ2B16-75T-J79L 標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ SMC 49191765標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-ZシリーズSMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする