曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D10-100

エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D10-100 - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、
シリンダの長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを
選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが
簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、
ピストンロッドのダレを少なくしました。

内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51849804CDJ2D10-100Z-M9NL-B10複動片ロッド
10,620
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
51849646CDJ2D10-100-A93--
6,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51849655CDJ2D10-100A-A73--
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51849682CDJ2D10-100A-H7BWL--
13,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51849734CDJ2D10-100-F7BVL--
10,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51849761CDJ2D10-100-M9B--
8,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51849786CDJ2D10-100-M9N--
9,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51849795CDJ2D10-100-M9N3--
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51849664CDJ2D10-100A-A73C10複動片ロッド
10,700
取扱い終了
返品不可
51849673CDJ2D10-100A-H7BL10複動片ロッド
12,100
取扱い終了
返品不可
51849691CDJ2D10-100A-M9BL10複動片ロッド
11,300
取扱い終了
返品不可
51849707CDJ2D10-100A-M9BLS10複動片ロッド
8,050
取扱い終了
返品不可
51849716CDJ2D10-100A-M9N10複動片ロッド
10,900
取扱い終了
返品不可
51849725CDJ2D10-100-F7BAL10複動片ロッド
13,450
取扱い終了
返品不可
51849743CDJ2D10-100-F9NWL10複動片ロッド
11,950
取扱い終了
返品不可
51849752CDJ2D10-100-H7CL10複動片ロッド
11,450
取扱い終了
返品不可
51849777CDJ2D10-100-M9BLS10複動片ロッド
6,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51849646CDJ2D10-100-A9334142447CDJ2D10-100Z-A93-BCDJ2D10-100-A93 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-100Z) SMC 34142447CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-100Z)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51849655CDJ2D10-100A-A7334142115CDJ2D10-100AZ-A93V-ACDJ2D10-100A-A73 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-100AZ) SMC 34142115CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-100AZ)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51849682CDJ2D10-100A-H7BWL34142203CDJ2D10-100AZ-M9BWL-BCDJ2D10-100A-H7BWL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-100AZ) SMC 34142203CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-100AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51849734CDJ2D10-100-F7BVL34142702CDJ2D10-100Z-M9BVL-ACDJ2D10-100-F7BVL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-100Z) SMC 34142702CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-100Z)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51849761CDJ2D10-100-M9B34142474CDJ2D10-100Z-M9B-BCDJ2D10-100-M9B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-100Z) SMC 34142474CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-100Z)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51849786CDJ2D10-100-M9N34142492CDJ2D10-100Z-M9N-BCDJ2D10-100-M9N CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-100Z) SMC 34142492CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-100Z)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51849795CDJ2D10-100-M9N334142797CDJ2D10-100Z-M9N3-BCDJ2D10-100-M9N3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-100Z) SMC 34142797CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-100Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする