曜日別特売

エアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L16-200

エアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L16-200 - SMCエアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L16-200 - SMCエアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L16-200 - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、
シリンダの長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを
選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが
簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、
ピストンロッドのダレを少なくしました。

内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51892477CDJ2L16-200Z-M9N-A16複動片ロッド
11,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
51892486CDJ2L16-200Z-M9N-B16複動片ロッド
11,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
51892495CDJ2L16-200Z-W-M9NV-B16複動片ロッド
12,860
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51892014CDJ2L16-200A-A90--
9,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
51892023CDJ2L16-200A-A93--
10,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
51892041CDJ2L16-200A-C73Z3--
15,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
51892066CDJ2L16-200A-F7BWVL--
15,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
51892084CDJ2L16-200A-J79W3--
18,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
51892093CDJ2L16-200A-J79Z--
14,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
51892111CDJ2L16-200A-M9BM--
12,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
51892136CDJ2L16-200A-M9BWLS--
9,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
51892154CDJ2L16-200A-M9N--
12,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
51892163CDJ2L16-200A-M9NL--
13,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
51892181CDJ2L16-200A-M9NM--
12,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
51892197CDJ2L16-200A-M9NS--
9,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
51892206CDJ2L16-200A-M9NWM--
13,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
51892312CDJ2L16-200-M9B3--
13,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
51892321CDJ2L16-200-M9BLS--
7,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
51892337CDJ2L16-200-M9BS--
7,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
51892355CDJ2L16-200-M9BWM--
11,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
51892364CDJ2L16-200-M9BWZ--
12,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
51892373CDJ2L16-200-M9BZ--
11,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
51892382CDJ2L16-200-M9NL--
11,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
51892391CDJ2L16-200-M9NS--
7,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
51892416CDJ2L16-200R-A73L--
9,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
51892425CDJ2L16-200R-M9B--
10,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
51892452CDJ2L16-200R-M9BZ--
11,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
51892461CDJ2L16-200R-M9N--
10,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
51892005CDJ2L16-200-A90L16複動片ロッド
7,830
取扱い終了
返品不可
51892032CDJ2L16-200A-A93316複動片ロッド
12,230
取扱い終了
返品不可
51892057CDJ2L16-200A-F7BWV16複動片ロッド
14,780
取扱い終了
返品不可
51892075CDJ2L16-200A-F9BW16複動片ロッド
14,780
取扱い終了
返品不可
51892102CDJ2L16-200A-M9BLS16複動片ロッド
9,630
取扱い終了
返品不可
51892127CDJ2L16-200A-M9BMBPCS16複動片ロッド
11,480
取扱い終了
返品不可
51892145CDJ2L16-200A-M9BWMS16複動片ロッド
9,730
取扱い終了
返品不可
51892172CDJ2L16-200A-M9NL316複動片ロッド
16,430
取扱い終了
返品不可
51892215CDJ2L16-200AR-M9BL16複動片ロッド
12,880
取扱い終了
返品不可
51892224CDJ2L16-200AR-M9BLS16複動片ロッド
9,630
取扱い終了
返品不可
51892233CDJ2L16-200-F79WZ16複動片ロッド
14,130
取扱い終了
返品不可
51892242CDJ2L16-200-F79WZ716複動片ロッド
36,130
取扱い終了
返品不可
51892251CDJ2L16-200-F9BW16複動片ロッド
12,930
取扱い終了
返品不可
51892267CDJ2L16-200-F9BWL16複動片ロッド
13,530
取扱い終了
返品不可
51892276CDJ2L16-200-F9BWL316複動片ロッド
18,030
取扱い終了
返品不可
51892285CDJ2L16-200-F9NWL16複動片ロッド
13,530
取扱い終了
返品不可
51892294CDJ2L16-200-F9PW16複動片ロッド
12,930
取扱い終了
返品不可
51892303CDJ2L16-200-J79L316複動片ロッド
15,080
取扱い終了
返品不可
51892346CDJ2L16-200-M9BWL316複動片ロッド
15,030
取扱い終了
返品不可
51892407CDJ2L16-200R-A7316複動片ロッド
9,230
取扱い終了
返品不可
51892434CDJ2L16-200R-M9BL16複動片ロッド
11,030
取扱い終了
返品不可
51892443CDJ2L16-200R-M9BLS16複動片ロッド
7,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51892014CDJ2L16-200A-A9034264947CDJ2L16-200AZ-A90-BCDJ2L16-200A-A90 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200AZ) SMC 34264947CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200AZ)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51892023CDJ2L16-200A-A9334264974CDJ2L16-200AZ-A93-BCDJ2L16-200A-A93 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200AZ) SMC 34264974CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200AZ)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51892041CDJ2L16-200A-C73Z334265297CDJ2L16-200AZ-A93Z3-BCDJ2L16-200A-C73Z3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200AZ) SMC 34265297CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200AZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51892066CDJ2L16-200A-F7BWVL34265288CDJ2L16-200AZ-M9BWVL-ACDJ2L16-200A-F7BWVL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200AZ) SMC 34265288CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200AZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51892084CDJ2L16-200A-J79W334265342CDJ2L16-200AZ-M9BW3-ACDJ2L16-200A-J79W3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200AZ) SMC 34265342CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200AZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51892093CDJ2L16-200A-J79Z34265245CDJ2L16-200AZ-M9BZ-ACDJ2L16-200A-J79Z CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200AZ) SMC 34265245CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200AZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51892111CDJ2L16-200A-M9BM34265105CDJ2L16-200AZ-M9BM-BCDJ2L16-200A-M9BM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200AZ) SMC 34265105CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51892136CDJ2L16-200A-M9BWLS34264965CDJ2L16-200AZ-M9BWLS-BCDJ2L16-200A-M9BWLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200AZ) SMC 34264965CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200AZ)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51892154CDJ2L16-200A-M9N34265096CDJ2L16-200AZ-M9N-BCDJ2L16-200A-M9N CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200AZ) SMC 34265096CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51892163CDJ2L16-200A-M9NL34265218CDJ2L16-200AZ-M9NL-BCDJ2L16-200A-M9NL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200AZ) SMC 34265218CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200AZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51892181CDJ2L16-200A-M9NM34265148CDJ2L16-200AZ-M9NM-BCDJ2L16-200A-M9NM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200AZ) SMC 34265148CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51892197CDJ2L16-200A-M9NS34264956CDJ2L16-200AZ-M9NS-BCDJ2L16-200A-M9NS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200AZ) SMC 34264956CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200AZ)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51892206CDJ2L16-200A-M9NWM34265202CDJ2L16-200AZ-M9NWM-BCDJ2L16-200A-M9NWM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200AZ) SMC 34265202CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200AZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51892312CDJ2L16-200-M9B334266164CDJ2L16-200Z-M9B3-BCDJ2L16-200-M9B3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200Z) SMC 34266164CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51892321CDJ2L16-200-M9BLS34265613CDJ2L16-200Z-M9BLS-BCDJ2L16-200-M9BLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200Z) SMC 34265613CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200Z)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51892337CDJ2L16-200-M9BS34265577CDJ2L16-200Z-M9BS-BCDJ2L16-200-M9BS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200Z) SMC 34265577CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200Z)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51892355CDJ2L16-200-M9BWM34265972CDJ2L16-200Z-M9BWM-BCDJ2L16-200-M9BWM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200Z) SMC 34265972CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51892364CDJ2L16-200-M9BWZ34266112CDJ2L16-200Z-M9BWZ-BCDJ2L16-200-M9BWZ CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200Z) SMC 34266112CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51892373CDJ2L16-200-M9BZ34266067CDJ2L16-200Z-M9BZ-BCDJ2L16-200-M9BZ CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200Z) SMC 34266067CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51892382CDJ2L16-200-M9NL34265963CDJ2L16-200Z-M9NL-BCDJ2L16-200-M9NL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200Z) SMC 34265963CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51892391CDJ2L16-200-M9NS34265604CDJ2L16-200Z-M9NS-BCDJ2L16-200-M9NS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200Z) SMC 34265604CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200Z)SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51892416CDJ2L16-200R-A73L34265428CDJ2L16-200RZ-A93VL-ACDJ2L16-200R-A73L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200RZ) SMC 34265428CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200RZ)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51892425CDJ2L16-200R-M9B34265455CDJ2L16-200RZ-M9B-BCDJ2L16-200R-M9B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200RZ) SMC 34265455CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200RZ)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51892452CDJ2L16-200R-M9BZ34265516CDJ2L16-200RZ-M9BZ-BCDJ2L16-200R-M9BZ CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200RZ) SMC 34265516CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200RZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51892461CDJ2L16-200R-M9N34265464CDJ2L16-200RZ-M9N-BCDJ2L16-200R-M9N CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200RZ) SMC 34265464CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200RZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする