ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B4

ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B4 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B4 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B4 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B4 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B4 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B4 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B4 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B4 - SMC

チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。
ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形)
2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)

チューブ内径(Φmm)4作動方式複動片ロッド内容量1個
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51930995CDJP2B4-10D-B-M9B10
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931004CDJP2B4-10D-B-M9BLS10
5,940
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931013CDJP2B4-10D-B-M9BM10
8,750
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931022CDJP2B4-10D-B-M9BS10
5,610
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931031CDJP2B4-10D-B-M9BV10
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931047CDJP2B4-10D-B-M9BVL10
9,960
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931056CDJP2B4-10D-B-M9BW10
8,970
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931065CDJP2B4-10D-B-M9BWLS10
6,220
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931074CDJP2B4-10D-B-M9N10
8,640
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931083CDJP2B4-10D-B-M9NL10
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931092CDJP2B4-10D-B-M9NWV10
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931117CDJP2B4-10D-M9BL10
9,080
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
51931126CDJP2B4-10D-M9BS10
5,610
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931135CDJP2B4-10D-M9BV10
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931144CDJP2B4-10D-M9BVL10
9,960
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931153CDJP2B4-10D-M9BW10
8,970
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931171CDJP2B4-10D-M9BWL10
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931187CDJP2B4-10D-M9BWS10
5,890
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931196CDJP2B4-10D-M9BWV10
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931205CDJP2B4-10D-M9BWVL10
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931214CDJP2B4-10D-M9BWVMS10
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931223CDJP2B4-10D-M9BWVS10
6,220
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931232CDJP2B4-10D-M9BWVSDPC10
14,030
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931241CDJP2B4-10D-M9BWVZ10
10,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931257CDJP2B4-10D-M9N10
8,640
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931266CDJP2B4-10D-M9NL10
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931275CDJP2B4-10D-M9NS10
5,720
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931284CDJP2B4-10D-M9NV10
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931293CDJP2B4-10D-M9NVL10
9,960
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931302CDJP2B4-10D-M9NWV10
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931311CDJP2B4-10D-M9PWL10
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931327CDJP2B4-15D15
2,920
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931336CDJP2B4-15D-B15
2,920
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
51931345CDJP2B4-15D-B-M9B15
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931354CDJP2B4-15D-B-M9BL15
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931363CDJP2B4-15D-B-M9BM15
8,860
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931372CDJP2B4-15D-B-M9BV15
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931381CDJP2B4-15D-B-M9BVL15
10,070
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931397CDJP2B4-15D-B-M9BW15
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931406CDJP2B4-15D-B-M9BWS15
6,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931415CDJP2B4-15D-B-M9BWVL15
10,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931424CDJP2B4-15D-B-M9N15
8,750
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
51931433CDJP2B4-15D-B-M9NL15
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931442CDJP2B4-15D-M9BL15
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931451CDJP2B4-15D-M9BM15
8,860
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931467CDJP2B4-15D-M9BS15
5,720
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931476CDJP2B4-15D-M9BV15
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931485CDJP2B4-15D-M9BVL15
10,070
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931494CDJP2B4-15D-M9BVLS15
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931503CDJP2B4-15D-M9BW15
9,080
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする