曜日別特売

ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B6

ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B6 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B6 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B6 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B6 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B6 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B6 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B6 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B6 - SMC

チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。
ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形)
2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)

チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド内容量1個
208件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51931905CDJP2B6-10D-A93Z10
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931914CDJP2B6-10D-A96L10
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931923CDJP2B6-10D-A96LS10
5,120
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931932CDJP2B6-10D-B-A93V10
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931941CDJP2B6-10D-B-A93VLS10
5,340
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931957CDJP2B6-10D-B-A93VS10
5,010
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931966CDJP2B6-10D-B-M9B10
8,580
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931975CDJP2B6-10D-B-M9BM10
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931984CDJP2B6-10D-B-M9BMS10
5,940
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
51931993CDJP2B6-10D-B-M9BS10
5,780
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
51932002CDJP2B6-10D-B-M9BVM10
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
51932011CDJP2B6-10D-B-M9BVZ10
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51932027CDJP2B6-10D-B-M9BW10
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
51932036CDJP2B6-10D-B-M9BWS10
6,050
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
51932045CDJP2B6-10D-B-M9BWSDPC10
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51932054CDJP2B6-10D-B-M9BWVL10
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
51932063CDJP2B6-10D-B-M9BWVLS10
6,710
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
51932072CDJP2B6-10D-B-M9BWVS10
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
51932081CDJP2B6-10D-B-M9BWZ10
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
51932097CDJP2B6-10D-B-M9N10
8,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51932106CDJP2B6-10D-B-M9NS10
5,890
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
51932115CDJP2B6-10D-B-M9NV10
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
51932124CDJP2B6-10D-B-M9NVS10
6,220
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
51932133CDJP2B6-10D-B-M9NWV10
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
51932142CDJP2B6-10D-B-M9PWS10
6,050
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
51932151CDJP2B6-10D-B-M9PWVL10
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
51932167CDJP2B6-10D-B-M9PWVLS10
6,710
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
51932176CDJP2B6-10D-B-XC2210
3,520
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
51932185CDJP2B6-10D-M9BM10
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
51932194CDJP2B6-10D-M9BVM10
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
51932203CDJP2B6-10D-M9BVZ10
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51932212CDJP2B6-10D-M9BWLS10
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
51932221CDJP2B6-10D-M9BWM10
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
51932237CDJP2B6-10D-M9BWMS10
6,220
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
51932246CDJP2B6-10D-M9BWSDPC10
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51932255CDJP2B6-10D-M9BWVMDPC10
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51932264CDJP2B6-10D-M9BWVM-XC2210
10,670
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
51932273CDJP2B6-10D-M9BWZ10
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
51932282CDJP2B6-10D-M9BWZS10
6,710
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
51932291CDJP2B6-10D-M9BZ10
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
51932307CDJP2B6-10D-M9NM10
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
51932316CDJP2B6-10D-M9NS10
5,890
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
51932325CDJP2B6-10D-M9NV10
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
51932334CDJP2B6-10D-M9NVM10
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
51932343CDJP2B6-10D-M9NVS10
6,220
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
51932352CDJP2B6-10D-M9NW10
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
51932361CDJP2B6-10D-M9NWLS10
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
51932377CDJP2B6-10D-M9NWMS10
6,220
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
51932386CDJP2B6-10D-M9NWV10
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
51932395CDJP2B6-10D-M9NWVM10
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする