曜日別特売

ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T10

ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T10 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T10 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T10 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T10 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T10 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T10 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T10 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T10 - SMC

チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。
ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形)
2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド内容量1個
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51945756CDJP2T10-10D-A9010
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945765CDJP2T10-10D-A90L10
7,210
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945774CDJP2T10-10D-A90S10
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945783CDJP2T10-10D-A90V10
7,210
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945792CDJP2T10-10D-A93L10
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945801CDJP2T10-10D-A93LS10
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945817CDJP2T10-10D-A93S10
6,160
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945826CDJP2T10-10D-A93VL10
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945835CDJP2T10-10D-A93VLS10
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945844CDJP2T10-10D-B-M9B10
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
51945853CDJP2T10-10D-B-M9BZ10
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
51945862CDJP2T10-10D-B-M9NWV10
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
51945871CDJP2T10-10D-M9BS10
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945887CDJP2T10-10D-M9BV10
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945896CDJP2T10-10D-M9BVL10
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945905CDJP2T10-10D-M9BVM10
11,280
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945914CDJP2T10-10D-M9BVS10
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945923CDJP2T10-10D-M9BVZ10
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945932CDJP2T10-10D-M9BW10
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945941CDJP2T10-10D-M9BWL10
11,280
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945957CDJP2T10-10D-M9BWLS10
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945966CDJP2T10-10D-M9BWM10
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945975CDJP2T10-10D-M9BWV10
11,280
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945984CDJP2T10-10D-M9BWVL10
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945993CDJP2T10-10D-M9BZ10
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
51946002CDJP2T10-10D-M9NLS10
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
51946011CDJP2T10-10D-M9NS10
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
51946027CDJP2T10-10D-M9NV10
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
51946036CDJP2T10-10D-M9NVL10
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
51946045CDJP2T10-10D-M9NVS10
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
51946054CDJP2T10-10D-M9NW10
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
51946063CDJP2T10-10D-X197210
5,830
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
51946072CDJP2T10-10D-XC2210
5,340
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
51946081CDJP2T10-15D-A90L15
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
51946097CDJP2T10-15D-A93S15
6,270
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
51946106CDJP2T10-15D-A93V15
8,640
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
51946115CDJP2T10-15D-A93-X197215
9,350
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
51946124CDJP2T10-15D-A9615
8,200
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
51946133CDJP2T10-15D-M9BLS15
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
51946142CDJP2T10-15D-M9BM15
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
51946151CDJP2T10-15D-M9BV15
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
51946167CDJP2T10-15D-M9BVL15
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
51946176CDJP2T10-15D-M9BW15
10,730
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51946185CDJP2T10-15D-M9BWLS15
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
51946194CDJP2T10-15D-M9BWMS15
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
51946203CDJP2T10-15D-M9BWSBPCS15
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
51946212CDJP2T10-15D-M9BWVL15
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
51946221CDJP2T10-15D-M9BWVSDPC15
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51946237CDJP2T10-15D-M9N15
10,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
51946246CDJP2T10-15D-M9NS15
7,480
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする