曜日別特売

ロックアップシリンダ CDL1L160

ロックアップシリンダ CDL1L160 - SMCロックアップシリンダ CDL1L160 - SMCロックアップシリンダ CDL1L160 - SMCロックアップシリンダ CDL1L160 - SMCロックアップシリンダ CDL1L160 - SMCロックアップシリンダ CDL1L160 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51960937CDL1L160-1000F-J-Y7BW1000
260,980
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
51960946CDL1L160-100F-J59L100
194,760
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51960955CDL1L160-150F-M9BW150
193,440
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
51960964CDL1L160-200B-K39200
202,790
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
51960973CDL1L160-250F-M9BW250
198,500
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
51960982CDL1L160-400B-K-A54400
222,810
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする