曜日別特売

ファインロックシリンダ CDLA2BH80

ファインロックシリンダ CDLA2BH80 - SMCファインロックシリンダ CDLA2BH80 - SMCファインロックシリンダ CDLA2BH80 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)

チューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51967167CDLA2BH80-350-D350ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック
83,770
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
51967176CDLA2BH80-50-E-M9BL50ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)
81,950
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
51967185CDLA2BH80-70-E70ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)
76,890
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする