SMC
ファインロック シリンダ CDLM2C40
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52016291
CDLM2C40-150-E-A93
CADデータダウンロード
A93
150
¥47,910
¥
43,980
¥48,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
52016307
CDLM2C40-150-E-C73C
CADデータダウンロード
C73C
150
¥50,110
¥
43,980
¥48,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
52016316
CDLM2C40-500-E
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
500
¥49,340
¥
43,980
¥48,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
52016325
CDLM2C40-75-E
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
75
¥42,790
¥
39,980
¥43,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください