曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF140

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF140 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF140 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF140 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF140 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF140 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF140 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF140 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF140 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52057214CDLSF140-100J-M9BW-DM9B100
206,090
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057223CDLSF140-100-M9BZ-DM9BL100
203,120
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057232CDLSF140-10501050
235,840
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057241CDLSF140-120120
187,770
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057257CDLSF140-12001200
240,900
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057266CDLSF140-120-M9BL120
201,740
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057275CDLSF140-120-M9BL-DM9BL120
204,880
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057284CDLSF140-1250-M9B1250
259,270
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057293CDLSF140-14001400
251,020
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057302CDLSF140-150-M9N150
201,300
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057311CDLSF140-200-A93L200
202,070
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52057327CDLSF140-200-A93L3200
209,550
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52057336CDLSF140-200-A93LS200
194,590
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057345CDLSF140-200-DM9B200
193,110
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057354CDLSF140-200J-M9BW-DA93200
211,810
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057363CDLSF140-200-M9BW200
204,160
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52057372CDLSF140-200-M9BWL200
204,820
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52057381CDLSF140-200-Z73L200
202,950
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057397CDLSF140-200-Z73L-DA93200
204,660
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52057406CDLSF140-250-A54L250
208,450
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52057415CDLSF140-250-A54L-D250
209,330
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057424CDLSF140-250-A54L-DA93250
210,160
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057433CDLSF140-250-A54L-DA93L250
210,490
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057442CDLSF140-250-A93L250
204,600
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52057451CDLSF140-250-M9BL250
206,800
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52057467CDLSF140-250-M9BW-D250
207,570
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057476CDLSF140-260260
195,360
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057485CDLSF140-270270
195,360
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057494CDLSF140-270-A54L-DA93L270
213,020
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057503CDLSF140-280-Y59BL280
210,210
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52057512CDLSF140-3030
185,240
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057521CDLSF140-300-D300
196,240
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057537CDLSF140-300-DM9B300
198,170
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057546CDLSF140-300-M9BL-DM9BL300
212,470
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52057555CDLSF140-300-M9BW300
209,220
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057564CDLSF140-300-M9BW-DM9B300
212,030
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057573CDLSF140-300-M9BWS300
200,700
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057582CDLSF140-300-M9BWS-DM9B300
203,500
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057591CDLSF140-300-M9BWZ3300
219,730
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057607CDLSF140-300-M9BWZ3-DM9BZ300
223,250
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52057616CDLSF140-300-M9BWZS-DM9BZ300
204,880
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52057625CDLSF140-30-M9BWZS-DM9BZ30
194,760
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057634CDLSF140-350-M9BWL350
212,410
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057643CDLSF140-400400
200,420
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52057652CDLSF140-400-A54L400
216,040
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52057661CDLSF140-400-A93400
211,530
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057677CDLSF140-400-M9BL400
214,390
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52057686CDLSF140-400-Y7BAL400
219,340
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52057695CDLSF140-440440
205,480
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057704CDLSF140-440-A44440
227,260
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする