ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG125

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG125 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG125 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG125 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG125 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG125 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG125 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG125 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG125 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52060111CDLSG125-10001000
196,960
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060127CDLSG125-100-M9BL100
164,840
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52060136CDLSG125-100-M9BL-DM9BL100
167,970
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060145CDLSG125-125-Y7BWSDPC125
173,640
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52060154CDLSG125-145145
157,690
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060163CDLSG125-150-M9BL150
167,150
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52060172CDLSG125-180-A93180
166,600
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060181CDLSG125-200-M9BWL200
170,010
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52060197CDLSG125-200-M9BWL-D200
170,890
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52060206CDLSG125-200-M9BWL-DM9BL200
173,140
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52060215CDLSG125-250-M9BWV-DM9B250
175,120
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52060224CDLSG125-255-M9BL255
174,080
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060233CDLSG125-300-M9PSDPC300
178,040
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52060242CDLSG125-300-Z73300
172,100
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060251CDLSG125-300-Z73L-DM9B300
175,560
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52060267CDLSG125-300-Z76300
172,100
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060276CDLSG125-325325
166,930
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060285CDLSG125-400-J59W400
182,440
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060294CDLSG125-400-M9BAL-DM9B400
183,700
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52060303CDLSG125-400-M9BWL-DM9BL400
182,380
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52060312CDLSG125-40-M9N-DM9N40
167,310
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060321CDLSG125-450-M9B450
182,660
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060337CDLSG125-5050
155,380
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060346CDLSG125-500-Y7BW500
185,410
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52060355CDLSG125-50-M9BWL50
165,390
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060364CDLSG125-50-M9BWL-DM9B50
168,190
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060373CDLSG125-600600
178,480
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52060382CDLSG125-600-A54600
188,930
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52060391CDLSG125-600-A90L600
184,420
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52060407CDLSG125-610610
183,100
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060416CDLSG125-670670
183,100
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060425CDLSG125-850850
192,340
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする