曜日別特売

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32-200

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32-200 - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付

内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52087375CDM2B32-200Z32200複動片ロッド
7,9807,298
5,898
アウトレット
6,488(税込)
当日出荷
残り3点です
52087253CDM2B32-200-H7BAZS---
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
52087341CDM2B32-200-M9NW3---
16,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
52087043CDM2B32-200+300-C73L4-XC1032-複動片ロッド
28,200
取扱い終了
返品不可
52087052CDM2B32-200+30-C73L-XC1032-複動片ロッド
20,400
取扱い終了
返品不可
52087061CDM2B32-200+30-XC10---
15,700
取扱い終了
返品不可
52087077CDM2B32-200-A93332200複動片ロッド
12,800
取扱い終了
返品不可
52087086CDM2B32-200-A93L---
11,450
取扱い終了
返品不可
52087095CDM2B32-200-A93S---
8,900
取扱い終了
返品不可
52087104CDM2B32-200A-A93---
12,700
取扱い終了
返品不可
52087113CDM2B32-200A-A93L---
13,300
取扱い終了
返品不可
52087122CDM2B32-200A-A93S---
10,750
取扱い終了
返品不可
52087131CDM2B32-200A-C73L432200複動片ロッド
19,400
取扱い終了
返品不可
52087147CDM2B32-200A-H7BWL4-XC932200複動片ロッド
27,050
取扱い終了
返品不可
52087156CDM2B32-200AK-M9BWL32200複動片ロッド
22,730
取扱い終了
返品不可
52087165CDM2B32-200A-M9B---
14,700
取扱い終了
返品不可
52087174CDM2B32-200A-M9BSBPC32200複動片ロッド
18,700
取扱い終了
返品不可
52087183CDM2B32-200A-M9BZ---
16,000
取扱い終了
返品不可
52087192CDM2B32-200A-M9NZ32200複動片ロッド
16,100
取扱い終了
返品不可
52087201CDM2B32-200-B54432200複動片ロッド
21,750
取扱い終了
返品不可
52087217CDM2B32-200-C73CZ32200複動片ロッド
14,050
取扱い終了
返品不可
52087226CDM2B32-200-C73L432200複動片ロッド
17,550
取扱い終了
返品不可
52087235CDM2B32-200-F9BW32200複動片ロッド
15,350
取扱い終了
返品不可
52087244CDM2B32-200-F9BW332200複動片ロッド
19,550
取扱い終了
返品不可
52087262CDM2B32-200-H7CZ32200複動片ロッド
16,050
取扱い終了
返品不可
52087271CDM2B32-200J-B59WL32200複動片ロッド
20,850
取扱い終了
返品不可
52087287CDM2B32-200J-B59WLS---
16,500
取扱い終了
返品不可
52087296CDM2B32-200J-M9BW---
18,550
取扱い終了
返品不可
52087305CDM2B32-200-M9BLS32200複動片ロッド
10,200
取扱い終了
返品不可
52087314CDM2B32-200-M9BW332200複動片ロッド
16,550
取扱い終了
返品不可
52087323CDM2B32-200-M9BZ---
14,150
取扱い終了
返品不可
52087332CDM2B32-200-M9N332200複動片ロッド
16,100
取扱い終了
返品不可
52087357CDM2B32-200-M9PW32200複動片ロッド
13,350
取扱い終了
返品不可
52087366CDM2B32-200S-H7A1L32200単動押出し
19,250
取扱い終了
返品不可
52087384CDM2B32-200Z-V-M9B32200複動片ロッド
14,740
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52087253CDM2B32-200-H7BAZS34597334CDM2B32-200Z-M9BAZSCDM2B32-200-H7BAZS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-200Z) SMC 34597334CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-200Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52087341CDM2B32-200-M9NW334597702CDM2B32-200Z-M9NW3CDM2B32-200-M9NW3 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-200Z) SMC 34597702CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-200Z)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする