曜日別特売

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B40-50

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B40-50 - SMC

コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。

内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52100693CDM2B40-50Z4050複動片ロッド
9,6308,698
6,998
アウトレット
7,698(税込)
当日出荷
残り1点です
52100431CDM2B40-50A-B54LS---
13,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
52100517CDM2B40-50-B59WL---
17,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
52100605CDM2B40-50J-H7BAL---
22,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
52100194CDM2B40-50+100-M9NWZ3-XC11---
31,500
取扱い終了
返品不可
52100203CDM2B40-50+100-M9NWZ-XC1140-複動片ロッド
27,700
取扱い終了
返品不可
52100212CDM2B40-50+10-A44A3-XC1140-複動片ロッド
39,450
取扱い終了
返品不可
52100221CDM2B40-50+10-A44A-XC1040-複動片ロッド
33,250
取扱い終了
返品不可
52100237CDM2B40-50+10-A44A-XC1140-複動片ロッド
32,650
取扱い終了
返品不可
52100246CDM2B40-50+10-XC1040-複動片ロッド
20,250
取扱い終了
返品不可
52100255CDM2B40-50+200-XC1140-複動片ロッド
22,100
取扱い終了
返品不可
52100264CDM2B40-50+250-XC1140-複動片ロッド
22,800
取扱い終了
返品不可
52100273CDM2B40-50+25-A93-XC10---
23,550
取扱い終了
返品不可
52100282CDM2B40-50+270-H7B-XC10---
29,850
取扱い終了
返品不可
52100291CDM2B40-50+45-B53LS-XC11---
23,400
取扱い終了
返品不可
52100307CDM2B40-50+50A-H7BL3-XC1140-複動片ロッド
33,350
取扱い終了
返品不可
52100316CDM2B40-50+5-XC1140-複動片ロッド
19,650
取扱い終了
返品不可
52100325CDM2B40-50-A93---
12,350
取扱い終了
返品不可
52100334CDM2B40-50-A93L---
12,950
取扱い終了
返品不可
52100343CDM2B40-50-A93LS---
10,700
取扱い終了
返品不可
52100352CDM2B40-50-A93S---
10,400
取扱い終了
返品不可
52100361CDM2B40-50A-A93---
13,850
取扱い終了
返品不可
52100377CDM2B40-50A-A93L---
14,450
取扱い終了
返品不可
52100386CDM2B40-50A-A93S---
11,900
取扱い終了
返品不可
52100395CDM2B40-50A-A93-XC84050複動片ロッド
15,750
取扱い終了
返品不可
52100404CDM2B40-50A-A96L-XC84050複動片ロッド
16,550
取扱い終了
返品不可
52100413CDM2B40-50AA-M9B-XC84050複動片ロッド
19,250
取扱い終了
返品不可
52100422CDM2B40-50AA-XC8---
13,650
取扱い終了
返品不可
52100447CDM2B40-50AB-XC8---
13,650
取扱い終了
返品不可
52100456CDM2B40-50A-C76L-XC8---
17,150
取扱い終了
返品不可
52100465CDM2B40-50A-M9B4050複動片ロッド
15,850
取扱い終了
返品不可
52100474CDM2B40-50A-M9BL---
16,450
取扱い終了
返品不可
52100483CDM2B40-50A-M9BWZ---
17,550
取扱い終了
返品不可
52100492CDM2B40-50A-M9B-XC84050複動片ロッド
17,750
取扱い終了
返品不可
52100501CDM2B40-50A-M9NL---
16,650
取扱い終了
返品不可
52100526CDM2B40-50B-A34A-XC94050複動片ロッド
21,100
取扱い終了
返品不可
52100535CDM2B40-50B-M9B-XC8---
17,750
取扱い終了
返品不可
52100544CDM2B40-50B-M9B-XC9---
16,500
取扱い終了
返品不可
52100553CDM2B40-50B-M9N-XC9---
16,700
取扱い終了
返品不可
52100562CDM2B40-50-C804050複動片ロッド
12,950
取扱い終了
返品不可
52100571CDM2B40-50-G5NTL4050複動片ロッド
18,650
取扱い終了
返品不可
52100587CDM2B40-50-H7NWS4050複動片ロッド
12,650
取扱い終了
返品不可
52100596CDM2B40-50J-C80L4050複動片ロッド
17,250
取扱い終了
返品不可
52100614CDM2B40-50J-H7CL4050複動片ロッド
20,650
取扱い終了
返品不可
52100623CDM2B40-50-M9BL---
14,950
取扱い終了
返品不可
52100632CDM2B40-50-M9BLS---
11,700
取扱い終了
返品不可
52100641CDM2B40-50-M9BM---
14,650
取扱い終了
返品不可
52100657CDM2B40-50-M9BS4050複動片ロッド
11,400
取扱い終了
返品不可
52100666CDM2B40-50-M9BZ---
15,650
取扱い終了
返品不可
52100675CDM2B40-50-M9N---
14,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52100431CDM2B40-50A-B54LS34644575CDM2B40-50AZ-B54LSCDM2B40-50A-B54LS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-50AZ) SMC 34644575CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-50AZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52100517CDM2B40-50-B59WL34645573CDM2B40-50Z-B59WLCDM2B40-50-B59WL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-50Z) SMC 34645573CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-50Z)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52100605CDM2B40-50J-H7BAL34644855CDM2B40-50JZ-M9BALCDM2B40-50J-H7BAL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-50JZ) SMC 34644855CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-50JZ)SMC1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする