曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2B80

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2B80 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2B80 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2B80 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2B80 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2B80 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2B80 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2B80 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2B80 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全94種類を絞り込む
ストローク(mm)
94種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52593371CDNA2B80-1000-D1000
90,860
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593387CDNA2B80-100-D100
65,120
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593396CDNA2B80-100-D-P5DWSC100
80,910
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593405CDNA2B80-100-D-P5DWSCS100
72,660
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593414CDNA2B80-1100-D1100
95,980
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593423CDNA2B80-1100JN-D1100
113,470
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593432CDNA2B80-110-D110
65,840
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593441CDNA2B80-1125-D1125
98,840
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593457CDNA2B80-125-D125
65,840
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593466CDNA2B80-125-D-J59WL125
76,670
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593475CDNA2B80-135-D135
66,550
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593484CDNA2B80-1400-D1400
104,560
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593493CDNA2B80-1400J-D-M9BW1400
132,330
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593502CDNA2B80-1400JN-D-M9NW1400
132,330
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593511CDNA2B80-150-D150
66,550
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593527CDNA2B80-150-D-A534150
82,120
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593536CDNA2B80-150-D-P5DWSC150
82,340
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593545CDNA2B80-150-D-P5DWSCS150
74,090
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593554CDNA2B80-150-D-Y59B150
73,210
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593563CDNA2B80-150-D-Y59B4150
80,580
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593572CDNA2B80-175-D175
67,270
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593581CDNA2B80-185-D-M9N185
73,980
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593597CDNA2B80-195-D-G5BAL195
80,250
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593606CDNA2B80-200-D200
67,980
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593615CDNA2B80-200-D-M9BAL4200
85,970
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593624CDNA2B80-200-D-M9BWL200
74,970
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593633CDNA2B80-200-D-M9BWL3200
78,820
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593642CDNA2B80-200-D-P5DWSC200
83,770
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593651CDNA2B80-200-D-P5DWSCS200
75,520
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593667CDNA2B80-200-D-Y59B4200
82,010
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593676CDNA2B80-220-D220
69,410
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593685CDNA2B80-225-D225
69,410
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593694CDNA2B80-250-D250
69,410
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593703CDNA2B80-250-D-A53L250
77,500
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593712CDNA2B80-250-D-B54L250
77,500
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593721CDNA2B80-250-D-M9BAL250
78,050
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593737CDNA2B80-250-D-M9PWL250
76,400
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593746CDNA2B80-250-D-P5DWSC250
85,200
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593755CDNA2B80-250-D-P5DWSCS250
76,950
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593764CDNA2B80-250-D-Y59B4250
83,440
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593773CDNA2B80-250-D-Y7BAL250
80,800
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593782CDNA2B80-25-D25
62,980
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593791CDNA2B80-270-D270
70,840
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593807CDNA2B80-280-D280
70,840
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593816CDNA2B80-290-D290
70,840
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593825CDNA2B80-300-D300
70,840
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593834CDNA2B80-300-D-A53300
78,270
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593852CDNA2B80-300-D-P4DWL-XC35300
88,390
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593861CDNA2B80-300-D-P4DWSC300
86,630
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52593877CDNA2B80-300-D-XC35300
73,920
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする