ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F50

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F50 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F50 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F50 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F50 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F50 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F50 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F50 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F50 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全402種類を絞り込む
ストローク(mm)
402種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52606303CDNA2F50-1000-D1000
65,890
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606312CDNA2F50-1000-D-A53L1000
74,140
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606321CDNA2F50-1000-D-A54L1000
74,140
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606337CDNA2F50-1000-D-A93L1000
70,290
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606346CDNA2F50-1000-D-M9B1000
71,830
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606355CDNA2F50-1000-D-M9B31000
75,080
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606364CDNA2F50-1000-D-M9B41000
78,320
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606373CDNA2F50-1000-D-M9BL1000
72,490
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606382CDNA2F50-1000-D-M9BW1000
72,380
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606391CDNA2F50-1000-D-M9BWL1000
73,040
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606407CDNA2F50-1000-D-M9NL51000
83,770
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606416CDNA2F50-1000-D-Z73L31000
74,090
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606425CDNA2F50-1000N-D-M9BWL1000
73,040
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606434CDNA2F50-100-D100
44,110
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606443CDNA2F50-100-D-A53L100
52,360
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606452CDNA2F50-100-D-A54L100
52,360
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606461CDNA2F50-100-D-A54L5100
65,560
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606477CDNA2F50-100-D-A54S100
47,630
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606486CDNA2F50-100-D-A93L3100
50,990
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606495CDNA2F50-100-D-B54S100
47,630
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606504CDNA2F50-100-D-M9B100
50,050
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606513CDNA2F50-100-D-M9BAL100
52,910
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606522CDNA2F50-100-D-M9BL100
50,710
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606531CDNA2F50-100-D-M9BW100
50,600
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606547CDNA2F50-100-D-M9BWS100
47,080
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606556CDNA2F50-100-D-M9BWSDPC100
55,000
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606565CDNA2F50-1020-D-M9B31020
77,390
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606574CDNA2F50-1020-D-M9B41020
80,630
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606583CDNA2F50-1025-D-M9N31025
77,720
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606592CDNA2F50-1050-D1050
68,200
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606601CDNA2F50-1050-D-M9BL31050
78,380
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606617CDNA2F50-1100-D1100
68,200
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606626CDNA2F50-1100-D-A53L1100
76,450
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606635CDNA2F50-1100-D-A53L31100
80,850
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606644CDNA2F50-1100-D-A53L41100
85,250
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606653CDNA2F50-1100-D-M9BL1100
74,800
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606662CDNA2F50-1100-D-M9BWLS1100
71,500
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606671CDNA2F50-1100-D-M9NL51100
86,080
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606687CDNA2F50-1100-D-Z73L31100
76,400
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606696CDNA2F50-1150-D1150
70,620
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606705CDNA2F50-1150-D-A54L1150
78,870
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606714CDNA2F50-1150-D-A54LS1150
74,470
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606723CDNA2F50-1200-D1200
70,620
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606732CDNA2F50-1200-D-A541200
78,210
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606741CDNA2F50-1200-D-A54LS1200
74,470
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606757CDNA2F50-1200-D-M9B1200
76,560
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606766CDNA2F50-1200-D-M9BL1200
77,220
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606775CDNA2F50-1200-D-M9BWL1200
77,770
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606784CDNA2F50-1200-D-M9BWZ81200
103,510
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52606793CDNA2F50-1200-D-M9N31200
80,140
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする