ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-3

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-3 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-3 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-3 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-3 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-3 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-3 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-3 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-3 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全81種類を絞り込む
ストローク(mm)
81種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52612777CDNA2F63-300-D300
56,380
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52612786CDNA2F63-300-D-A34C300
70,400
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52612795CDNA2F63-300-D-A534300
72,050
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52612804CDNA2F63-300-D-A54300
63,910
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52612813CDNA2F63-300-D-A54L300
64,570
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52612822CDNA2F63-300-D-A54L3300
68,970
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52612831CDNA2F63-300-D-A54L4300
73,370
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52612847CDNA2F63-300-D-A59W300
64,680
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52612856CDNA2F63-300-D-A93300
60,060
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52612865CDNA2F63-300-D-A93L300
60,720
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52612874CDNA2F63-300-D-B54S300
59,840
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52612883CDNA2F63-300-D-F5BAL300
68,750
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52612892CDNA2F63-300-D-J59WL300
67,320
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52612901CDNA2F63-300-D-M9BAL300
65,120
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52612917CDNA2F63-300-D-M9BAZ300
65,780
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52612926CDNA2F63-300-D-M9BW300
62,810
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52612935CDNA2F63-300-D-M9BW3300
66,330
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52612944CDNA2F63-300-D-M9BW4300
69,850
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52612953CDNA2F63-300-D-M9BWL300
63,470
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52612962CDNA2F63-300-D-M9BWL3300
67,320
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52612971CDNA2F63-300-D-M9BWS300
59,290
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52612987CDNA2F63-300-D-M9BWSDPC300
67,210
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52612996CDNA2F63-300-D-M9BWSDPC3300
72,930
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52613005CDNA2F63-300-D-M9BWZ300
64,130
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52613014CDNA2F63-300-D-M9BZ3300
67,650
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52613023CDNA2F63-300-D-M9P300
62,480
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52613032CDNA2F63-300-D-P4DWSC300
72,270
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52613041CDNA2F63-300-D-P4DWSC-XC35300
75,020
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52613057CDNA2F63-300-D-XC35300
59,130
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52613066CDNA2F63-300-D-Y59BL300
63,800
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52613075CDNA2F63-300-D-Y7BAL300
67,870
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52613084CDNA2F63-300-D-Y7BWL300
65,670
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52613093CDNA2F63-300-D-Y7BWL3300
70,620
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52613102CDNA2F63-300-D-Y7BWZ3300
71,610
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52613111CDNA2F63-300-D-Z73300
60,940
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52613127CDNA2F63-300J-D300
62,650
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52613136CDNA2F63-300J-D-M9BW300
69,080
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52613145CDNA2F63-300J-D-M9BWL300
69,740
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52613154CDNA2F63-310-D310
57,590
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52613163CDNA2F63-310-D-B59W310
65,890
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52613181CDNA2F63-310-D-P4DWZ-XC35310
76,230
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52613197CDNA2F63-310-D-XC35310
60,340
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52613206CDNA2F63-320-D-A93320
61,270
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52613215CDNA2F63-325-D325
57,590
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52613224CDNA2F63-340-D340
57,590
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52613233CDNA2F63-350-D350
57,590
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52613242CDNA2F63-350-D-A54350
65,120
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52613251CDNA2F63-350-D-A54L350
65,780
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52613267CDNA2F63-350-D-A54L4350
74,580
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52613276CDNA2F63-350-D-A54S350
61,050
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする