ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2WT

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2WT - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2WT - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2WT - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2WT - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)

作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52637121CDNA2WT50-350-D-A59W50350
63,750
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637137CDNA2WT63-375-D63375
64,410
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637146CDNA2WT63-375-D-M9BAVZ63375
74,580
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637155CDNA2WT63-50-D6350
54,400
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする