曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2A100-2

薄形シリンダ CDQ2A100-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2A100-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2A100-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2A100-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2A100-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2A100-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2A100-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2A100-2 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)100内容量1個
全226種類を絞り込む
ストローク(mm)
226種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52660237CDQ2A100-200DCMZ-A72100200
48,460
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660246CDQ2A100-200DCMZ-A79WLS100200
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660255CDQ2A100-200DCMZ-A90100200
46,260
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660264CDQ2A100-200DCMZ-A90LS100200
45,540
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660273CDQ2A100-200DCMZ-A93VZ100200
49,610
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660282CDQ2A100-200DCMZ-BQ100200
44,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660291CDQ2A100-200DCMZ-J79100200
50,660
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660307CDQ2A100-200DCMZ-J79CL100200
52,640
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660316CDQ2A100-200DCMZ-J79CZ100200
53,300
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660325CDQ2A100-200DCMZ-M9B4100200
55,390
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660334CDQ2A100-200DCMZ-M9BAVL100200
53,300
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660343CDQ2A100-200DCMZ-M9BV100200
50,660
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660352CDQ2A100-200DCMZ-M9BVL3100200
54,890
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660361CDQ2A100-200DCMZ-M9BW100200
50,330
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660377CDQ2A100-200DCMZ-M9BZ100200
51,210
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660386CDQ2A100-200DCMZ-M9N100200
50,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660395CDQ2A100-200DCMZ-M9NL100200
50,660
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660404CDQ2A100-200DCMZ-M9NW100200
50,330
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660413CDQ2A100-200DCMZ-M9P100200
50,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660422CDQ2A100-200DCMZ-M9PWL100200
50,990
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660431CDQ2A100-200DCMZ-M9PWVSAPC100200
55,390
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660465CDQ2A100-200DCMZ-P5DWSC100200
60,890
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660474CDQ2A100-200DCMZ-P5DWSCS100200
52,530
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660483CDQ2A100-200DCZ-BQ100200
43,180
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660492CDQ2A100-200DCZ-F7BVS100200
45,870
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660501CDQ2A100-200DCZ-J79CZS100200
47,190
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660517CDQ2A100-200DCZ-J79SDPC100200
53,520
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660526CDQ2A100-200DCZ-M9BA100200
50,440
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660535CDQ2A100-200DCZ-M9BAV100200
51,100
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660544CDQ2A100-200DCZ-M9BL3100200
52,030
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660553CDQ2A100-200DCZ-M9BLS100200
45,760
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660562CDQ2A100-200DCZ-M9BWVL100200
50,110
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660571CDQ2A100-200DCZ-M9BWZ-XC6100200
61,270
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52660605CDQ2A100-200DCZ-P5DWSC100200
59,350
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660614CDQ2A100-200DCZ-P5DWSCS100200
50,990
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660623CDQ2A100-200DZ-M9BL3-X525100200
88,330
79,980
87,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52660632CDQ2A100-200DZ-M9BL-X525100200
85,200
76,980
84,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52660641CDQ2A100-200DZ-X525100200
78,930
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52660657CDQ2A100-20DCMZ-A73HL10020
36,410
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660666CDQ2A100-20DCMZ-A73HLS10020
33,940
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660675CDQ2A100-20DCMZ-A80CZ10020
38,280
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660684CDQ2A100-20DCMZ-A93LS10020
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660693CDQ2A100-20DCMZ-F7BWVZ10020
41,140
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660702CDQ2A100-20DCMZ-M9BAL10020
39,930
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660711CDQ2A100-20DCMZ-M9BAVL10020
40,590
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660727CDQ2A100-20DCMZ-M9BL10020
37,730
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660736CDQ2A100-20DCMZ-M9BV10020
37,950
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660745CDQ2A100-20DCMZ-M9BVL10020
38,610
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660754CDQ2A100-20DCZ-A73H10020
34,210
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660763CDQ2A100-20DCZ-BQ10020
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする