薄形シリンダ CDQ2A32-13

薄形シリンダ CDQ2A32-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-13 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52694512CDQ2A32-130DCMZ-A733130
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694521CDQ2A32-130DCMZ-A93L130
19,200
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694537CDQ2A32-130DCMZ-A93L-XB10130
19,200
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694546CDQ2A32-130DCMZ-BQ130
15,680
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694555CDQ2A32-130DCMZ-F7BASBPC130
30,200
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694564CDQ2A32-130DCMZ-M9BAL130
23,600
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694573CDQ2A32-130DCMZ-M9BVL-XB10130
22,280
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694582CDQ2A32-130DCMZ-M9NS130
18,040
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694591CDQ2A32-130DCMZ-XB10130
15,130
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694607CDQ2A32-130DCZ-A73130
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694616CDQ2A32-130DCZ-A73L130
19,690
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694625CDQ2A32-130DCZ-A73LS130
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694634CDQ2A32-130DCZ-A73LS-XB10130
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694643CDQ2A32-130DCZ-A73S-XB10130
16,890
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694652CDQ2A32-130DCZ-A93L130
18,810
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694661CDQ2A32-130DCZ-A93VLS-XB10130
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694677CDQ2A32-130DCZ-A96130
18,370
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694686CDQ2A32-130DCZ-J79WSDPC-XB10130
27,500
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694695CDQ2A32-130DCZ-M9BL130
21,010
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694704CDQ2A32-130DCZ-M9BL-XB10130
21,010
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694713CDQ2A32-130DCZ-M9BVL130
21,890
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694722CDQ2A32-130DCZ-M9BVL-XB10130
21,890
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694731CDQ2A32-130DCZ-M9BWL130
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694747CDQ2A32-130DCZ-M9BWL-XB10130
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694756CDQ2A32-130DCZ-M9BWSDPC-XB10130
25,300
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694765CDQ2A32-130DCZ-M9NW-XB10130
20,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694774CDQ2A32-130DCZ-XB10130
14,740
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694783CDQ2A32-130DCZ-XC4130
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694792CDQ2A32-130DCZ-XC6130
17,820
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694801CDQ2A32-135DCMZ-F7BAL-XC6135
29,040
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694817CDQ2A32-135DCMZ-F7NVL-X271135
24,530
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694826CDQ2A32-135DCMZ-M9BAL-XC6135
26,840
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694835CDQ2A32-135DCMZ-M9BL135
21,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694844CDQ2A32-135DCMZ-M9BVL-X271135
24,420
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694853CDQ2A32-135DCMZ-M9B-XB10135
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694862CDQ2A32-135DCMZ-M9NVL-X271135
24,420
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694871CDQ2A32-135DCZ-A73L135
19,690
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694887CDQ2A32-135DCZ-M9BAL135
23,210
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694896CDQ2A32-135DCZ-M9BAV135
23,210
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694905CDQ2A32-135DCZ-M9BAVL-XB10135
23,870
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694914CDQ2A32-135DCZ-M9BL-XB10135
21,010
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694923CDQ2A32-135DCZ-M9BVL135
21,890
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694932CDQ2A32-135DCZ-M9BVLS135
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694941CDQ2A32-135DCZ-M9BVLS-X271135
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694957CDQ2A32-135DCZ-M9BVLS-XB10135
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694966CDQ2A32-135DCZ-M9BWL135
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694975CDQ2A32-135DCZ-XB10135
14,740
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694984CDQ2A32-13DCZ13
10,400
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
52694993CDQ2A32-13DCZ-A9313
13,810
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52695002CDQ2A32-13DCZ-M9BVL13
17,550
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする