曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2A32-29

薄形シリンダ CDQ2A32-29 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-29 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-29 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-29 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-29 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-29 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)32内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52704276CDQ2A32-290DCMZ32290
16,120
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52704285CDQ2A32-290DCMZ-M9BAL32290
24,590
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52704294CDQ2A32-290DCZ-F7BAL-XB1032290
26,400
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52704303CDQ2A32-290DCZ-XB1032290
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52704312CDQ2A32-295DCZ32295
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする