曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2A32F-10

薄形シリンダ CDQ2A32F-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32F-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32F-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32F-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32F-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32F-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32F-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32F-10 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52717874CDQ2A32F-100DMZ100
14,410
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52717883CDQ2A32F-100DMZ-M9BW100
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52717892CDQ2A32F-100DMZ-M9BWMDPC100
25,300
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52717901CDQ2A32F-100DZ100
14,030
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52717917CDQ2A32F-100DZ-A73100
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52717926CDQ2A32F-100DZ-A73L100
18,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52717935CDQ2A32F-10DCMZ-F7BV10
17,770
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52717944CDQ2A32F-10DCMZ-J79C10
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52717953CDQ2A32F-10DCMZ-M9BV10
17,770
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52717962CDQ2A32F-10DMZ10
10,230
9,298
10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
52717971CDQ2A32F-10DMZ-M9NV10
16,720
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52717987CDQ2A32F-10DZ-A73C10
15,460
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52717996CDQ2A32F-10DZ-XC810
16,720
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする