SMC
CDQ2A40F-10
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52744641
CDQ2A40F-100DMZ
CADデータダウンロード
(M) ロッド先端おねじ
¥
15,730
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
52744657
CDQ2A40F-100DZ-A93L
CADデータダウンロード
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
19,420
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください