薄形シリンダ CDQ2A50-10

薄形シリンダ CDQ2A50-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2A50-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2A50-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2A50-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2A50-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2A50-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2A50-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2A50-10 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
281件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52746565CDQ2A50-100DCMZ-A73CL-複動片ロッド100
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52746574CDQ2A50-100DCMZ-A73HZ-複動片ロッド100
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52746583CDQ2A50-100DCMZ-A73L-XC35-複動片ロッド100
25,250
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52746592CDQ2A50-100DCMZ-A90-複動片ロッド100
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52746601CDQ2A50-100DCMZ-A93LS-XC36-複動片ロッド100
24,420
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52746617CDQ2A50-100DCMZ-A93L-XC35-複動片ロッド100
24,370
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52746626CDQ2A50-100DCMZ-A93VL-XC35-複動片ロッド100
25,030
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52746635CDQ2A50-100DCMZ-A93VL-XC6-複動片ロッド100
26,680
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52746644CDQ2A50-100DCMZ-A93Z-複動片ロッド100
23,210
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52746653CDQ2A50-100DCMZ-BQ-複動片ロッド100
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52746662CDQ2A50-100DCMZ-F79-複動片ロッド100
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52746671CDQ2A50-100DCMZ-F7BALS-X271-複動片ロッド100
26,730
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52746687CDQ2A50-100DCMZ-J793-複動片ロッド100
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52746696CDQ2A50-100DCMZ-M9BA-複動片ロッド100
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52746705CDQ2A50-100DCMZ-M9BALS-X271-複動片ロッド100
25,630
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52746714CDQ2A50-100DCMZ-M9BASBPC-複動片ロッド100
30,690
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52746723CDQ2A50-100DCMZ-M9BASDPCS-複動片ロッド100
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52746732CDQ2A50-100DCMZ-M9BAVL-複動片ロッド100
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52746741CDQ2A50-100DCMZ-M9BAVL-XC6-複動片ロッド100
31,080
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52746757CDQ2A50-100DCMZ-M9BL4-複動片ロッド100
31,020
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52746766CDQ2A50-100DCMZ-M9BLS-複動片ロッド100
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52746775CDQ2A50-100DCMZ-M9BL-X271-複動片ロッド100
27,670
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52746784CDQ2A50-100DCMZ-M9BM-複動片ロッド100
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52746793CDQ2A50-100DCMZ-M9BM3-複動片ロッド100
27,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52746802CDQ2A50-100DCMZ-M9BVL-X271-複動片ロッド100
28,550
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52746811CDQ2A50-100DCMZ-M9BWL3-複動片ロッド100
28,710
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52746827CDQ2A50-100DCMZ-M9BWLS-複動片ロッド100
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52746836CDQ2A50-100DCMZ-M9BWL-X271-複動片ロッド100
28,220
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52746845CDQ2A50-100DCMZ-M9BWL-XC6-複動片ロッド100
28,770
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52746854CDQ2A50-100DCMZ-M9BWMDPCS-複動片ロッド100
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52746863CDQ2A50-100DCMZ-M9BWS-複動片ロッド100
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52746872CDQ2A50-100DCMZ-M9BWSDPCS-複動片ロッド100
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52746881CDQ2A50-100DCMZ-M9B-XC35-複動片ロッド100
25,910
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52746897CDQ2A50-100DCMZ-M9NW-複動片ロッド100
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52746906CDQ2A50-100DCMZ-M9NWV-複動片ロッド100
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52746915CDQ2A50-100DCMZ-M9NWZS-複動片ロッド100
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52746924CDQ2A50-100DCMZ-M9PVL-複動片ロッド100
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52746967CDQ2A50-100DCMZ-P4DWL-複動片ロッド100
33,880
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52746976CDQ2A50-100DCMZ-P4DWLS-複動片ロッド100
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52746985CDQ2A50-100DCMZ-P4DWSC-複動片ロッド100
35,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52746994CDQ2A50-100DCMZ-P4DWSE-XC35-複動片ロッド100
37,020
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52747003CDQ2A50-100DCMZ-P5DWL-複動片ロッド100
33,880
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52747012CDQ2A50-100DCMZ-P5DWSC-複動片ロッド100
35,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52747021CDQ2A50-100DCMZ-P5DWSCS-複動片ロッド100
26,840
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52747037CDQ2A50-100DCMZ-XC35-複動片ロッド100
20,300
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52747046CDQ2A50-100DCMZ-XC6-複動片ロッド100
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52747055CDQ2A50-100DCZ-A73S-複動片ロッド100
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52747064CDQ2A50-100DCZ-A79W-複動片ロッド100
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52747073CDQ2A50-100DCZ-A79W-X271-複動片ロッド100
26,570
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52747082CDQ2A50-100DCZ-A90V-複動片ロッド100
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする