曜日別特売

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-16

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-16 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-16 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-16 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-16 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-16 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-16 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-16 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-16 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)50内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52753005CDQ2A50-160DCMZ-A73L50160
24,420
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52753014CDQ2A50-160DCMZ-A73LS-XB1050160
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52753023CDQ2A50-160DCMZ-A93L50160
23,540
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52753032CDQ2A50-160DCMZ-BQ-XB1050160
20,020
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52753041CDQ2A50-160DCMZ-F7BWVSDPC-XB1050160
32,230
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52753057CDQ2A50-160DCMZ-M9BWL50160
26,290
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52753066CDQ2A50-160DCMZ-M9BWVSDPC-XB1050160
30,690
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52753075CDQ2A50-160DCZ-A93VL50160
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753084CDQ2A50-160DCZ-A93VL-XB1050160
23,760
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52753093CDQ2A50-160DCZ-A93V-XB1050160
23,100
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52753102CDQ2A50-160DCZ-M9BVSBPC-XB1050160
29,920
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52753111CDQ2A50-160DCZ-M9BWSBPC50160
29,590
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753127CDQ2A50-160DCZ-M9BWSBPC-XB1050160
29,590
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52753136CDQ2A50-160DCZ-M9NV-XB1050160
25,520
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52753145CDQ2A50-162DCZ-F7BWV50162
27,390
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52753154CDQ2A50-162DCZ-F7BWVL50162
28,050
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52753163CDQ2A50-165DCMZ-A73L-XB1050165
24,420
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52753172CDQ2A50-165DCMZ-A93V50165
23,540
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52753181CDQ2A50-165DCMZ-A93VL-XB1050165
24,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52753197CDQ2A50-165DCMZ-XB1050165
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52753206CDQ2A50-165DCZ50165
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52753215CDQ2A50-165DCZ-A93L-XB1050165
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする