曜日別特売

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-17

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-17 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-17 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-17 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-17 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-17 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-17 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-17 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-17 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全58種類を絞り込む
品番
ストローク(mm)
58種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52753224CDQ2A50-170DCZ-A73HL170
¥23,980
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52753233CDQ2A50-170DCZ-J79C-XB10170
¥26,840
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52753242CDQ2A50-170DCZ-M9N-XB10170
¥24,860
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52753251CDQ2A50-170DCZ-XB10170
¥19,030
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52753276CDQ2A50-175DCMZ-A73L4175
¥29,370
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753285CDQ2A50-175DCMZ-A93L-XC4175
¥27,560
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52753294CDQ2A50-175DCMZ-A93Z175
¥24,200
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753303CDQ2A50-175DCMZ-BQ175
¥20,020
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753312CDQ2A50-175DCMZ-M9BA175
¥27,280
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753321CDQ2A50-175DCMZ-M9BASBPC175
¥31,680
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753337CDQ2A50-175DCMZ-M9BASDPC175
¥31,680
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753346CDQ2A50-175DCMZ-M9BAZ175
¥28,600
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753355CDQ2A50-175DCMZ-M9BL3175
¥28,880
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753364CDQ2A50-175DCMZ-M9BLS175
¥22,610
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753373CDQ2A50-175DCMZ-M9BMBPC175
¥29,810
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753382CDQ2A50-175DCMZ-M9BV175
¥25,960
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753391CDQ2A50-175DCMZ-M9BWSDPCS175
¥24,750
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753407CDQ2A50-175DCMZ-M9BWV175
¥26,290
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753416CDQ2A50-175DCMZ-M9BZ175
¥26,510
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753425CDQ2A50-175DCMZ-M9NL175
¥25,960
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753434CDQ2A50-175DCMZ-M9NV175
¥25,960
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753443CDQ2A50-175DCMZ-M9NWV175
¥26,290
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753452CDQ2A50-175DCMZ-M9NZ175
¥26,620
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753461CDQ2A50-175DCMZ-M9PWL175
¥26,290
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753486CDQ2A50-175DCMZ-P4DWSC175
¥36,190
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753495CDQ2A50-175DCMZ-P5DWSC175
¥36,190
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753504CDQ2A50-175DCMZ-P5DWSCS175
¥27,830
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753513CDQ2A50-175DCMZ-XC4175
¥23,490
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52753522CDQ2A50-175DCZ-A72175
¥23,320
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753531CDQ2A50-175DCZ-A80L175
¥23,760
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753547CDQ2A50-175DCZ-A93VZ175
¥24,480
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753556CDQ2A50-175DCZ-A93Z175
¥23,760
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753565CDQ2A50-175DCZ-A96L175
¥23,320
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753574CDQ2A50-175DCZ-BQ175
¥19,580
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753583CDQ2A50-175DCZ-F7BWV175
¥27,390
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753592CDQ2A50-175DCZ-J79C175
¥26,840
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753601CDQ2A50-175DCZ-J79WSDPC175
¥31,790
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753617CDQ2A50-175DCZ-M9BALS175
¥23,270
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753626CDQ2A50-175DCZ-M9BAV175
¥27,500
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753635CDQ2A50-175DCZ-M9BAVL175
¥28,160
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753644CDQ2A50-175DCZ-M9BAZ175
¥28,160
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753653CDQ2A50-175DCZ-M9BVS175
¥22,280
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753662CDQ2A50-175DCZ-M9BVSDPC175
¥29,920
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753671CDQ2A50-175DCZ-M9BWL4175
¥32,670
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753687CDQ2A50-175DCZ-M9BWL-XC4175
¥29,870
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52753696CDQ2A50-175DCZ-M9BWM175
¥25,520
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753705CDQ2A50-175DCZ-M9BWS175
¥22,110
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753714CDQ2A50-175DCZ-M9BWSDPC175
¥29,590
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753723CDQ2A50-175DCZ-M9NW175
¥25,190
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52753775CDQ2A50-175DCZ-P5DWSC175
¥35,750
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする