曜日別特売
CDQ2A50-170DCZ-M9N-XB10 薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-17 SMC 52753242

 

CDQ2A50-170DCZ-M9N-XB10 薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-17 SMC 52753242
CDQ2A50-170DCZ-M9N-XB10 薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-17 SMC 52753242

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-17CDQ2A50-170DCZ-M9N-XB10

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・ボディオプションなど58種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
リード線(m)
(-) 0.5
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
注文コード
52753242
品番
CDQ2A50-170DCZ-M9N-XB10
参考基準価格(税別)¥24,860販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
170
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする