曜日別特売

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-35

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-35 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-35 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-35 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-35 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-35 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-35 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-35 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-35 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
89件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52760041CDQ2A50-35DCMZ-A73HLS
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52760057CDQ2A50-35DCMZ-A93LS
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52760066CDQ2A50-35DCMZ-J79C
23,270
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52760075CDQ2A50-35DCMZ-M9BAVL
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52760084CDQ2A50-35DCMZ-M9BL
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52760093CDQ2A50-35DCMZ-M9BW
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52760102CDQ2A50-35DCMZ-M9NL-XC6
25,410
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52760127CDQ2A50-35DCMZ-P5DWSC
32,180
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52760136CDQ2A50-35DCMZ-P5DWSCS
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52760145CDQ2A50-35DCMZ-XC6
18,920
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52760154CDQ2A50-35DCZ-A79WL
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52760163CDQ2A50-35DCZ-A93
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52760172CDQ2A50-35DCZ-M9BAVL
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52760181CDQ2A50-35DCZ-M9BL
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52760197CDQ2A50-35DCZ-M9BW
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52760206CDQ2A50-35DCZ-M9NVL
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52760233CDQ2A50-35DCZ-P5DWSC
31,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52760242CDQ2A50-35DCZ-P5DWSCS
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52760251CDQ2A50-35DFCMZ-M9BAL
23,930
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52760267CDQ2A50-35DFCMZ-M9BAVL
24,590
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52760276CDQ2A50-35DFCMZ-M9BL
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52760285CDQ2A50-35DFCMZ-M9BVL
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52760294CDQ2A50-35DFCZ-M9BAL
23,490
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52760303CDQ2A50-35DFCZ-M9BAVL
24,150
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52760312CDQ2A50-35DFCZ-M9BL
21,290
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52760321CDQ2A50-35DFCZ-M9BVL
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52760337CDQ2A50-35DFMZ-M9BAL
22,660
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52760346CDQ2A50-35DFMZ-M9BAVL
23,320
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52760355CDQ2A50-35DFMZ-M9BL
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52760364CDQ2A50-35DFMZ-M9BVL
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52760373CDQ2A50-35DFZ-F7BWV-XC35
23,930
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52760382CDQ2A50-35DFZ-M9BAL
22,220
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52760391CDQ2A50-35DFZ-M9BAVL
22,880
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52760407CDQ2A50-35DFZ-M9BL
20,020
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52760416CDQ2A50-35DFZ-M9BVL
20,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52760425CDQ2A50-35DMZ-A733
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52760434CDQ2A50-35DMZ-A73C
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52760443CDQ2A50-35DMZ-A73CL
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52760452CDQ2A50-35DMZ-A73CL-XC6
23,930
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52760461CDQ2A50-35DMZ-A73CZ
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52760477CDQ2A50-35DMZ-A73HL
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52760486CDQ2A50-35DMZ-A73HLS
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52760495CDQ2A50-35DMZ-A93LS
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52760504CDQ2A50-35DMZ-BQ
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52760513CDQ2A50-35DMZ-J79WS
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52760522CDQ2A50-35DMZ-M9B
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52760531CDQ2A50-35DMZ-M9BAL
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52760547CDQ2A50-35DMZ-M9BAVL
23,320
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52760556CDQ2A50-35DMZ-M9BV-XB9
21,070
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52760565CDQ2A50-35DMZ-M9BVZ
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする