曜日別特売

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50F

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50F - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50F - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50F - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50F - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50F - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50F - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50F - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50F - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
ストローク
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52769236CDQ2A50F-100DMZ-F79100-複動片ロッド
24,860
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769245CDQ2A50F-10DCZ-A7310-複動片ロッド
18,480
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769254CDQ2A50F-10DZ10-複動片ロッド
12,930
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769263CDQ2A50F-10DZ-A7310-複動片ロッド
17,220
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769272CDQ2A50F-10SZ10標準ストローク(S) 単動 : 押出し
12,820
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769281CDQ2A50F-20DZ20-複動片ロッド
13,970
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769297CDQ2A50F-20DZ-M9BL20-複動片ロッド
20,240
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769306CDQ2A50F-20TMZ20-(T) 単動 : 引込み
13,810
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769315CDQ2A50F-25DMZ25-複動片ロッド
14,690
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769324CDQ2A50F-25DMZ-M9BW25-複動片ロッド
20,850
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769333CDQ2A50F-30DZ30-複動片ロッド
14,410
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769342CDQ2A50F-40DMZ-A93VZ40-複動片ロッド
20,960
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769351CDQ2A50F-50DCMZ-M9BA50-複動片ロッド
25,630
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769367CDQ2A50F-50DZ-A9350-複動片ロッド
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769376CDQ2A50F-50DZ-BQ50-複動片ロッド
16,670
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769385CDQ2A50F-75DZ75-複動片ロッド
16,450
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769394CDQ2A50F-75DZ-J7975-複動片ロッド
22,940
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする