曜日別特売

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50R

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50R - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50R - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50R - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50R - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50R - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50R - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50R - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50R - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52769412CDQ2A50R-100DMZ100
21,120
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769421CDQ2A50R-100DMZ-F7BAL-XC6100
35,260
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769437CDQ2A50R-100DZ-F7BAL100
31,350
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769446CDQ2A50R-100DZ-M9BAVL100
29,810
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769455CDQ2A50R-10DZ10
15,790
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769464CDQ2A50R-10DZ-F7BAVLS-XC610
24,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769473CDQ2A50R-10DZ-M9BAVLS-XC610
23,430
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769491CDQ2A50R-15DZ-M9BAVLS-XC615
23,980
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769507CDQ2A50R-15DZ-M9BAVL-XC615
28,550
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769525CDQ2A50R-20DMZ20
17,270
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769534CDQ2A50R-20DMZ-BQ-XC620
21,290
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769543CDQ2A50R-20DMZ-M9BAVL-XC620
29,870
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769552CDQ2A50R-20DMZ-M9NAVL-XC620
29,870
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769561CDQ2A50R-20DMZ-XC620
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769586CDQ2A50R-30DMZ30
17,710
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769595CDQ2A50R-30DMZ-M9BA30
25,520
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769604CDQ2A50R-30DZ-F7BAL-XC630
31,020
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769622CDQ2A50R-35DMZ35
18,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769631CDQ2A50R-35DMZ-M9BAL35
26,570
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769647CDQ2A50R-35DMZ-M9BAL-XC635
30,030
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769656CDQ2A50R-35DMZ-XC635
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769674CDQ2A50R-40DMZ40
18,370
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769683CDQ2A50R-40DMZ-M9BAL40
26,840
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769692CDQ2A50R-40DMZ-M9BAV40
26,840
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769701CDQ2A50R-40DMZ-M9BAVL40
27,500
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769717CDQ2A50R-40DMZ-M9BAVZ40
28,270
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769726CDQ2A50R-45DZ-M9BA45
26,290
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769744CDQ2A50R-50DMZ-F7BAL50
30,090
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769753CDQ2A50R-50DMZ-F7BAL-XC650
33,550
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769762CDQ2A50R-50DMZ-M9BAL-XC650
31,350
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769771CDQ2A50R-50DMZ-M9BAZ50
28,550
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769787CDQ2A50R-50DMZ-XC650
22,880
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769796CDQ2A50R-50DZ-F7BAL-XC650
32,730
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769805CDQ2A50R-50DZ-M9BAL-XC650
30,530
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769814CDQ2A50R-50DZ-M9BAVZ-XC650
31,960
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769823CDQ2A50R-50DZ-M9BAZ-XC650
31,190
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769841CDQ2A50R-75DZ75
19,310
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769857CDQ2A50R-80DMZ80
21,120
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769866CDQ2A50R-80DZ80
20,680
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769875CDQ2A50R-85DMZ85
21,120
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769884CDQ2A50R-85DMZ-M9BAL85
29,590
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769893CDQ2A50R-85DMZ-XC685
24,590
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769403CDQ2A50R-100D-F7BAL-XC6100
31,300
取扱い終了
返品不可
52769482CDQ2A50R-15DM-XC615
18,400
取扱い終了
返品不可
52769516CDQ2A50R-20DM-F7BAVL-XC620
28,550
取扱い終了
返品不可
52769577CDQ2A50R-30D-F7BAL-XC630
28,200
取扱い終了
返品不可
52769613CDQ2A50R-35DM-M9BAL-XC635
27,300
取扱い終了
返品不可
52769665CDQ2A50R-40D-F9BAL-XC640
28,800
取扱い終了
返品不可
52769735CDQ2A50R-50D-F7BAVL-XC650
29,750
取扱い終了
返品不可
52769832CDQ2A50R-60D-F7BALS-XC660
25,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする