曜日別特売

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50TF

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50TF - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50TF - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50TF - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50TF - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50TF - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50TF - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50TF - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50TF - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52769902CDQ2A50TF-125DCMZ-M9PWVSDPC125
29,920
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769911CDQ2A50TF-150DCZ150
18,480
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769927CDQ2A50TF-15DZ15
12,430
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769936CDQ2A50TF-200DCZ200
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769945CDQ2A50TF-225DCMZ225
20,960
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769954CDQ2A50TF-230DCZ-M9PS230
23,430
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769963CDQ2A50TF-250DCZ-M9PWSDPC250
31,080
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769972CDQ2A50TF-25DZ25
13,200
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769981CDQ2A50TF-30DZ30
13,370
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769997CDQ2A50TF-35DZ35
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52770006CDQ2A50TF-45DZ45
14,580
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52770015CDQ2A50TF-50DCZ50
16,340
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52770024CDQ2A50TF-50DCZ-A93L50
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52770033CDQ2A50TF-50DCZ-M9PL50
22,830
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする