曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2A63-10

薄形シリンダ CDQ2A63-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-10 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全289種類を絞り込む
ストローク(mm)
289種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52770645CDQ2A63-100DCMZ-A73C100
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52770654CDQ2A63-100DCMZ-A73CL100
30,910
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52770663CDQ2A63-100DCMZ-A73HLS100
27,120
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52770672CDQ2A63-100DCMZ-A73L-XC35100
31,410
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52770681CDQ2A63-100DCMZ-A73ZS100
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52770697CDQ2A63-100DCMZ-A93L-XC35100
30,530
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52770706CDQ2A63-100DCMZ-A93L-XC6100
32,620
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52770715CDQ2A63-100DCMZ-A93VL-XC35100
31,190
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52770724CDQ2A63-100DCMZ-A93Z100
29,370
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52770733CDQ2A63-100DCMZ-BQ100
25,190
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52770742CDQ2A63-100DCMZ-F7BAL-XC4100
40,150
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52770751CDQ2A63-100DCMZ-M9BAVL100
33,770
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52770767CDQ2A63-100DCMZ-M9BLS100
27,780
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52770776CDQ2A63-100DCMZ-M9BS100
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52770785CDQ2A63-100DCMZ-M9BSDPC3100
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52770794CDQ2A63-100DCMZ-M9BVLS100
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52770803CDQ2A63-100DCMZ-M9BVSDPC100
35,530
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52770812CDQ2A63-100DCMZ-M9BW3100
33,880
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52770821CDQ2A63-100DCMZ-M9BWL3100
34,870
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52770837CDQ2A63-100DCMZ-M9BWSDPC-XC4100
40,040
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52770846CDQ2A63-100DCMZ-M9BWVSDPCS100
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52770855CDQ2A63-100DCMZ-M9BWZ100
32,120
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52770864CDQ2A63-100DCMZ-M9B-XC35100
32,070
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52770873CDQ2A63-100DCMZ-M9BZ-XC6100
35,590
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52770882CDQ2A63-100DCMZ-M9NVS-XC6100
31,790
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52770891CDQ2A63-100DCMZ-M9NW100
30,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52770952CDQ2A63-100DCMZ-P4DWL100
40,040
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52770961CDQ2A63-100DCMZ-P4DWSC100
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52770977CDQ2A63-100DCMZ-P5DWL100
40,040
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52770986CDQ2A63-100DCMZ-P5DWLS-X2131100
32,340
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52770995CDQ2A63-100DCMZ-P5DWSC100
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52771004CDQ2A63-100DCMZ-P5DWSCS100
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52771013CDQ2A63-100DCMZ-XC35100
26,460
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52771022CDQ2A63-100DCZ-A72S100
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52771031CDQ2A63-100DCZ-A73HL3100
31,570
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52771047CDQ2A63-100DCZ-A73L-XC35100
30,910
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52771056CDQ2A63-100DCZ-A73S100
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52771065CDQ2A63-100DCZ-A90100
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52771074CDQ2A63-100DCZ-A90L100
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52771083CDQ2A63-100DCZ-A93L-XC35100
30,030
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52771092CDQ2A63-100DCZ-A93VL-XC35100
30,690
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52771101CDQ2A63-100DCZ-A93V-XB9100
28,710
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52771117CDQ2A63-100DCZ-BQ100
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52771126CDQ2A63-100DCZ-F7BAL-X271100
37,730
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52771135CDQ2A63-100DCZ-F7BWVLS100
28,660
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52771144CDQ2A63-100DCZ-J79L100
31,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52771153CDQ2A63-100DCZ-J79WSDPC100
36,910
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52771162CDQ2A63-100DCZ-M9B100
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52771171CDQ2A63-100DCZ-M9BAL-X271100
35,530
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52771187CDQ2A63-100DCZ-M9BASDPC100
36,360
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする