薄形シリンダ CDQ2A63-22

薄形シリンダ CDQ2A63-22 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-22 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-22 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-22 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-22 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-22 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-22 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-22 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52779456CDQ2A63-220DCMZ-A73HL220
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52779465CDQ2A63-220DCMZ-M9BVL-XB10220
¥33,720
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52779474CDQ2A63-220DCMZ-M9B-XB10220
¥32,180
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52779483CDQ2A63-220DCZ220
¥26,070
¥23,980
¥26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52779492CDQ2A63-225DCMZ-A93L225
¥30,640
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52779501CDQ2A63-225DCMZ-A93-XB10225
¥29,980
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52779517CDQ2A63-225DCMZ-M9BW225
¥32,730
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52779526CDQ2A63-225DCMZ-M9BWL225
¥33,390
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52779535CDQ2A63-225DCMZ-M9BWL-XB10225
¥33,390
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52779544CDQ2A63-225DCZ225
¥26,070
¥23,980
¥26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52779553CDQ2A63-225DCZ-A93L225
¥30,140
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52779562CDQ2A63-225DCZ-J79225
¥32,560
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52779571CDQ2A63-225DCZ-J79WL-XB10225
¥35,090
¥31,980
¥35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする