薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH100

薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH100 - SMC薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH100 - SMC薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH100 - SMC薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH100 - SMC薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH100 - SMC薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH100 - SMC薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH100 - SMC薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH100 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全27種類を絞り込む
ストローク(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52806467CDQ2AH100-100DMZ標準ストローク100
37,180
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806476CDQ2AH100-100DMZ-A73H-100
41,470
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806485CDQ2AH100-100DMZ-M9BL標準ストローク100
43,450
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806494CDQ2AH100-100DZ-F7BAL-100
46,310
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806503CDQ2AH100-100DZ-F7BAL4-100
56,980
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806512CDQ2AH100-10DZ標準ストローク10
25,470
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806537CDQ2AH100-125DZ-BQ-XB11-125
36,800
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806546CDQ2AH100-150DMZ-A73L3-XB11-150
49,060
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806555CDQ2AH100-150DZ-F7BAL-XB11-150
50,770
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806564CDQ2AH100-150DZ-XB11-150
40,100
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806573CDQ2AH100-15DMZ標準ストローク15
27,890
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806582CDQ2AH100-175DMZ-A73HZ3-XB11-175
51,760
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806591CDQ2AH100-175DMZ-XB11-175
43,340
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806607CDQ2AH100-175DZ-M9B3-XB11-175
50,220
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806616CDQ2AH100-175DZ-M9BAV-XB11-175
50,270
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806625CDQ2AH100-175DZ-XB11-175
41,800
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806634CDQ2AH100-20DZ標準ストローク20
27,170
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806643CDQ2AH100-20DZ-M9BVL標準ストローク20
34,320
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806652CDQ2AH100-250DZ-XB11-250
46,860
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806661CDQ2AH100-30DMZ-A73-30
34,710
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806677CDQ2AH100-30DMZ-J79WS-30
34,600
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806686CDQ2AH100-30DMZ-M9BL3-30
39,820
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806695CDQ2AH100-30DZ標準ストローク30
28,880
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806704CDQ2AH100-30DZ-M9BVL標準ストローク30
36,030
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806713CDQ2AH100-35DMZ標準ストローク35
31,240
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806722CDQ2AH100-50DMZ標準ストローク50
33,390
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806521CDQ2AH100-125DMZ-XB11-125
37,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする