薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH63

薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH63 - SMC薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH63 - SMC薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH63 - SMC薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH63 - SMC薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH63 - SMC薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH63 - SMC薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH63 - SMC薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH63 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全37種類を絞り込む
ストローク(mm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52807553CDQ2AH63-100DMZ標準ストローク100
23,100
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52807562CDQ2AH63-100DZ標準ストローク100
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52807571CDQ2AH63-100DZ-A73-100
26,900
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52807587CDQ2AH63-100DZ-A93L標準ストローク100
26,680
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52807596CDQ2AH63-100DZ-M9BW3-100
31,850
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52807605CDQ2AH63-125DZ-M9BL-XB11-125
31,520
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52807614CDQ2AH63-150DZ-A73-XB11-150
29,810
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52807623CDQ2AH63-150DZ-A93V-XB11-150
29,590
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52807632CDQ2AH63-150DZ-M9BL-XB11-150
31,790
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52807641CDQ2AH63-150DZ-M9BW4-XB11-150
37,840
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52807657CDQ2AH63-150DZ-M9BWL-XB11-150
32,340
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52807666CDQ2AH63-150DZ-XB11-150
25,520
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52807675CDQ2AH63-200DMZ-A93L-XB11-200
30,580
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52807684CDQ2AH63-200DZ-M9BWL-XB11-200
32,780
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52807693CDQ2AH63-20DMZ-A73-20
20,790
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52807702CDQ2AH63-20DZ-M9B標準ストローク20
21,620
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52807711CDQ2AH63-250DMZ-M9B-XB11-250
33,110
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52807727CDQ2AH63-250DMZ-XB11-250
27,500
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52807736CDQ2AH63-25DMZ標準ストローク25
16,830
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52807745CDQ2AH63-30DZ標準ストローク30
16,670
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52807754CDQ2AH63-30DZ-A73HL-30
21,620
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52807763CDQ2AH63-30DZ-M9BW標準ストローク30
22,830
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52807772CDQ2AH63-35DMZ標準ストローク35
17,550
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52807781CDQ2AH63-35DZ-F7BVL-35
24,200
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52807797CDQ2AH63-40DMZ標準ストローク40
17,820
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52807806CDQ2AH63-40DMZ-M9BWS標準ストローク40
20,900
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52807815CDQ2AH63-50DMZ標準ストローク50
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52807824CDQ2AH63-50DMZ-BQ-50
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52807833CDQ2AH63-50DMZ-M9BVL標準ストローク50
26,680
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52807842CDQ2AH63-50DMZ-M9BVLS標準ストローク50
23,100
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52807851CDQ2AH63-75DMZ-A93V標準ストローク75
25,470
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52807867CDQ2AH63-75DMZ-BQ-75
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52807876CDQ2AH63-75DMZ-M9BWL標準ストローク75
28,220
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52807885CDQ2AH63-75DZ-A93L標準ストローク75
24,970
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52807894CDQ2AH63-75DZ-M9B標準ストローク75
26,510
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52807903CDQ2AH63-75DZ-M9NVL標準ストローク75
28,050
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52807912CDQ2AH63TN-100DZ標準ストローク100
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする