薄形シリンダ CDQ2B100-10

薄形シリンダ CDQ2B100-10 SMC 薄形シリンダ CDQ2B100-10 SMC 薄形シリンダ CDQ2B100-10 SMC 薄形シリンダ CDQ2B100-10 SMC 薄形シリンダ CDQ2B100-10 SMC 薄形シリンダ CDQ2B100-10 SMC 薄形シリンダ CDQ2B100-10 SMC 薄形シリンダ CDQ2B100-10 SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
263件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52812724 CDQ2B100-10+0DCMZ-M9BVLS-XC11
CADデータダウンロード
10 0
88,000
78,980
86,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52812733 CDQ2B100-10+0DCMZ-M9BVL-XC11
CADデータダウンロード
10 0
91,580
82,980
91,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52812751 CDQ2B100-10+0DCZ-A73L-XC11 10 0
87,840
78,980
86,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52812767 CDQ2B100-10+0DCZ-A73-XC11 10 0
87,180
78,980
86,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52812776 CDQ2B100-10+0DCZ-A93VL-XC11
CADデータダウンロード
10 0
87,620
78,980
86,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52812785 CDQ2B100-10+0DCZ-A93V-XC11
CADデータダウンロード
10 0
86,960
77,980
85,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52812794 CDQ2B100-10+0DCZ-XC11
CADデータダウンロード
10 0
82,890
74,980
82,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52812837 CDQ2B100-10+0DMZ-A73L-XC11 10 0
81,130
72,980
80,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52812846 CDQ2B100-10+0DMZ-A93VL-XC11
CADデータダウンロード
10 0
80,910
72,980
80,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52812855 CDQ2B100-10+0DMZ-M9BV-XC11
CADデータダウンロード
10 0
82,670
74,980
82,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52812864 CDQ2B100-10+0DZ-A73-XC11 10 0
78,930
69,980
76,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52812873 CDQ2B100-10+0DZ-A93-XC11
CADデータダウンロード
10 0
78,050
69,980
76,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52812882 CDQ2B100-10+0DZ-M9BL3-XC11 10 0
84,040
75,980
83,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52812891 CDQ2B100-10+0DZ-M9BV-XC11
CADデータダウンロード
10 0
81,130
72,980
80,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52812907 CDQ2B100-10+0DZ-XC11
CADデータダウンロード
10 0
74,640
66,980
73,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52812943 CDQ2B100-10+10DCZ-XC11
CADデータダウンロード
10 10
84,590
75,980
83,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52812961 CDQ2B100-10+10DZ-M9NVL-XC10
CADデータダウンロード
10 10
65,290
58,980
64,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52812995 CDQ2B100-10+25DCMZ-F7BV4-XC11 10 25
101,640
91,980
101,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52813004 CDQ2B100-10+25DCMZ-M9BV4-XC11 10 25
101,640
91,980
101,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52813013 CDQ2B100-10+25DCMZ-XC11
CADデータダウンロード
10 25
88,660
79,980
87,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52813031 CDQ2B100-10+35DCMZ-F7BV4-XC11 10 35
103,180
92,980
102,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52813047 CDQ2B100-10+35DCMZ-M9BV4-XC11 10 35
103,180
93,980
103,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52813056 CDQ2B100-10+40DCMZ-XC11
CADデータダウンロード
10 40
90,810
81,980
90,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52813074 CDQ2B100-10+40DCZ-A73L-XC11 10 40
94,220
85,980
94,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52813083 CDQ2B100-10+40DCZ-XC11
CADデータダウンロード
10 40
89,270
79,980
87,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52813101 CDQ2B100-10+40DMZ-XC11
CADデータダウンロード
10 40
82,560
73,980
81,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52813126 CDQ2B100-10+45DCMZ-A93L4-XC10 10 45
80,630
73,980
81,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52813144 CDQ2B100-10+70DCMZ-A93-XC10
CADデータダウンロード
10 70
77,770
69,980
76,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52813153 CDQ2B100-10+70DCMZ-F794-XC10 10 70
87,560
78,980
86,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52813162 CDQ2B100-10+70DCMZ-M9N4-XC10 10 70
86,020
77,980
85,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52813187 CDQ2B100-100+100DCMZ-XC10
CADデータダウンロード
100 100
87,070
78,980
86,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52813214 CDQ2B100-100+100DMZ-A934-XC10 100 100
88,390
79,980
87,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52813223 CDQ2B100-100+100DMZ-XC10
CADデータダウンロード
100 100
81,570
73,980
81,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52813257 CDQ2B100-100+30DCMZ-A80HL-XC10 100 30
85,030
76,980
84,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52813266 CDQ2B100-100+30DCMZ-XC10
CADデータダウンロード
100 30
80,300
72,980
80,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52813442 CDQ2B100-100DCMZ-A72H - -
44,220
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52813451 CDQ2B100-100DCMZ-A73LS - -
42,410
38,980
42,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52813467 CDQ2B100-100DCMZ-A79W - -
45,540
41,980
46,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52813476 CDQ2B100-100DCMZ-A79WL - -
46,200
41,980
46,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52813485 CDQ2B100-100DCMZ-A80 - -
44,000
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52813494 CDQ2B100-100DCMZ-A80HL - -
44,660
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52813503 CDQ2B100-100DCMZ-A80HLS - -
42,300
38,980
42,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52813512 CDQ2B100-100DCMZ-A80L - -
44,660
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52813521 CDQ2B100-100DCMZ-A90VL
CADデータダウンロード
- -
43,340
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52813537 CDQ2B100-100DCMZ-A935 - -
48,460
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52813546 CDQ2B100-100DCMZ-A93L-X271 - -
49,780
45,980
50,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52813555 CDQ2B100-100DCMZ-A93S
CADデータダウンロード
- -
41,640
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52813564 CDQ2B100-100DCMZ-A93Z
CADデータダウンロード
- -
44,660
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52813573 CDQ2B100-100DCMZ-BQ - -
40,480
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52813582 CDQ2B100-100DCMZ-F7BASBPC - -
55,000
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする