薄形シリンダ CDQ2B125-15

薄形シリンダ CDQ2B125-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-15 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52837556CDQ2B125-15DCMZ
34,430
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
52837565CDQ2B125-15DCMZ-M9BL
40,700
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
52837574CDQ2B125-15DCMZ-M9BWL
41,250
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
52837583CDQ2B125-15DCMZ-M9N
40,260
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
52837592CDQ2B125-15DCMZ-XB10
34,430
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52837617CDQ2B125-15DCZ-A73
37,020
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52837626CDQ2B125-15DCZ-A73L
37,680
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52837635CDQ2B125-15DCZ-A93V
36,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52837644CDQ2B125-15DCZ-A93VL
37,460
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52837653CDQ2B125-15DCZ-BQ
33,280
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52837662CDQ2B125-15DCZ-M9B
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52837671CDQ2B125-15DCZ-M9BAL
41,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52837687CDQ2B125-15DCZ-M9BL
39,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52837696CDQ2B125-15DCZ-M9BWVZ-XB10
40,870
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52837705CDQ2B125-15DCZ-M9NWV
39,550
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52837714CDQ2B125-15DCZ-X271
40,210
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52837723CDQ2B125-15DCZ-XB10
32,730
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52837495CDQ2B125-15DC-A79WS
32,300
取扱い終了
返品不可
52837504CDQ2B125-15DC-A93L
33,450
取扱い終了
返品不可
52837513CDQ2B125-15DC-M9B
34,850
取扱い終了
返品不可
52837522CDQ2B125-15DC-M9BL
35,450
取扱い終了
返品不可
52837531CDQ2B125-15DC-M9BVSBPC
39,650
取扱い終了
返品不可
52837547CDQ2B125-15DC-M9BWVZ
37,150
取扱い終了
返品不可
52837601CDQ2B125-15DC-Y59BLS
33,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする