曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B200

薄形シリンダ CDQ2B200 - SMC薄形シリンダ CDQ2B200 - SMC薄形シリンダ CDQ2B200 - SMC薄形シリンダ CDQ2B200 - SMC薄形シリンダ CDQ2B200 - SMC薄形シリンダ CDQ2B200 - SMC薄形シリンダ CDQ2B200 - SMC薄形シリンダ CDQ2B200 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
170件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52859791CDQ2B200-100DCMZ-A93L3100
88,170
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52859807CDQ2B200-100DCMZ-A93VS100
84,100
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52859816CDQ2B200-100DCMZ-M9BS100
84,870
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52859825CDQ2B200-100DCMZ-M9BW100
88,220
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52859834CDQ2B200-100DCMZ-M9BWL100
88,880
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52859843CDQ2B200-100DCMZ-M9BWSDPC100
92,620
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52859852CDQ2B200-100DCMZ-M9BWVL100
89,540
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52859861CDQ2B200-100DCMZ-M9BZ100
89,100
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52859877CDQ2B200-100DCZ-A93100
83,770
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52859886CDQ2B200-100DCZ-A93V100
84,430
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52859895CDQ2B200-100DCZ-M9BL100
86,630
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52859904CDQ2B200-100DCZ-M9BW100
86,520
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52859913CDQ2B200-10DCMZ-A9310
74,470
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52859922CDQ2B200-10DCMZ-A93VL10
75,790
68,980
75,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52859931CDQ2B200-10DCMZ-M9BV10
77,550
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52859947CDQ2B200-10DCMZ-M9BVL10
78,210
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52859956CDQ2B200-10DCZ-A9310
72,770
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52859965CDQ2B200-10DCZ-M9B10
74,970
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52859974CDQ2B200-10DCZ-M9BV10
75,850
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52859983CDQ2B200-10DCZ-M9BVL10
76,510
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52859992CDQ2B200-10DCZ-M9NL10
75,850
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52860001CDQ2B200-110DCMZ110
83,930
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52860017CDQ2B200-110DCMZ-A90110
86,020
77,980
85,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52860026CDQ2B200-110DCMZ-A90L110
86,680
78,980
86,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52860035CDQ2B200-125DCMZ-M9BA125
91,740
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52860044CDQ2B200-125DCMZ-M9BAL125
92,400
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52860053CDQ2B200-125DCMZ-M9BAL3125
96,640
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52860062CDQ2B200-125DCMZ-M9BV125
90,420
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52860071CDQ2B200-125DCZ125
82,230
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52860087CDQ2B200-125DCZ-A93125
85,640
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52860096CDQ2B200-125DCZ-M9B125
87,840
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52860105CDQ2B200-125DCZ-M9BA125
90,040
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52860114CDQ2B200-125DCZ-M9BAL125
90,700
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52860123CDQ2B200-125DCZ-M9BW125
88,390
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52860132CDQ2B200-125DCZ-M9BWL125
89,050
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52860141CDQ2B200-130DCMZ-XB10130
85,800
77,980
85,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52860157CDQ2B200-150DCMZ-A93L150
89,870
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52860166CDQ2B200-150DCMZ-A93Z150
90,530
81,980
90,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52860175CDQ2B200-150DCMZ-M9BL150
92,070
82,980
91,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52860184CDQ2B200-150DCMZ-M9BS150
88,610
79,980
87,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52860193CDQ2B200-150DCMZ-M9BVL150
92,950
83,980
92,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52860202CDQ2B200-150DCMZ-M9BW150
91,960
82,980
91,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52860211CDQ2B200-150DCMZ-M9BWS150
88,880
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52860227CDQ2B200-150DCMZ-M9BWSDPC150
96,360
86,980
95,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52860236CDQ2B200-150DCMZ-M9BZ150
92,840
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52860245CDQ2B200-150DCZ-A93150
87,510
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52860254CDQ2B200-150DCZ-A93V150
88,170
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52860263CDQ2B200-150DCZ-M9B150
89,710
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52860272CDQ2B200-150DCZ-M9BV150
90,590
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52860281CDQ2B200-150DCZ-M9BWL150
90,920
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする